BRADY 4039-H Pipe Marker Condenser Water Green 10 ถึง 15 In
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมายท่อ |
สีพื้นหลัง | สีเขียว |
เหมาะกับท่อ OD | 10 ถึง 15 " |
ตำนานสี | ขาว |
รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | สายรัด |
วัสดุ | แผ่นพลาสติกพิมพ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7067-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 14 " | ฿723 | ||
7067-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿723 | ||
7067-1HV | 8 "และใหญ่กว่า | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 24 " | ฿895 | ||
4039-F | 6 ถึง 7-7 / 8 " | - | สายรัด | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿900 | ||
4039-G | 8 ถึง 9-7 / 8 " | - | สายรัด | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿1,263 | ||
4039-D | 4 ถึง 6 " | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | - | ฿869 | ||
4039- | 3/4 to 1-3/8" | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | - | ฿965 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.