BRADY BR363R Binder English 3-3/4 นิ้ว D Polyethylene
รับโดย เมษายน 4, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 4, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องผูก |
ความลึก | 3.75 " |
ความสูง | 11.625 " |
ภาษา | ภาษาอังกฤษ |
ตำนาน / สีพื้นหลัง | เหลือง / แดง |
วัสดุ | เอทิลีน |
ขนาดแหวน | 3" |
ความกว้าง | 11.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 3926100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ตำนาน / สีพื้นหลัง | ขนาดแหวน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3" | 11.625 " | สีแดง / เหลือง | 3" | 10.5 " | ฿2,906 | ||
2024 | 3.25 " | 11.625 " | สีแดง / เหลือง | 2.5 " | 11.75 " | ฿2,291 | ||
2023 | 1.5 " | 11.5 " | สีแดง / เหลือง | 1.5 " | 10.5 " | ฿1,942 | ||
บีอาร์362วาย | 3.187 " | 11.625 " | สีดำ / เหลือง | 2.5 " | 11.62 " | ฿2,529 | ||
บีอาร์754วาย | 3.187 " | 11.625 " | สีดำ / เหลือง | 2.5 " | 11.62 " | ฿2,255 | ||
บีอาร์361อาร์ | 2.125 " | 11.625 " | เหลือง / แดง | 1.5 " | 11.62 " | ฿2,439 | ||
บีอาร์363วาย | 3.75 " | 11.625 " | สีดำ / เหลือง | 3" | 11.62 " | ฿2,721 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.