Bussmann เอ็ม-8 | ฟิวส์ที่ทำงานเร็ว, 8 A, ไม่ระบุ, 600 Vac/adc | 4twt9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KLM-8 Fast Acting Fuse, 8 A, ไม่ระบุ, 600 VAC/ADC | AD9PCH 4TWT9

BUSSMANN KLM-8 ฟิวส์ที่ทำงานเร็ว, 8 A, ไม่ระบุ, 600 VAC/ADC

In Stock
รายการ: AD9PCH รุ่น: KLM-8ข้ามอ้างอิง: 4TWT9
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
฿2,200 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์คนแคระอย่างรวดเร็ว
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นคนแคระ
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 32 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซชอว์มุท A5Y-2
ฟิวส์แอมป์8
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ10kA ที่ 600 VAC/DC
ความยาว1.5 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
UPC051712695145
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC/DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.02
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนขัดจังหวะพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACรูปแบบตัวความยาวMfr. ชุดคะแนนแรงดันไฟฟ้าคะแนนปัจจุบันพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCราคา
BUSSMANN KLM-10 Fast Acting Fuse, 10 A, ไม่ระบุ, 600 VAC/ADC | AA9FFN 1CW64 เคแอลเอ็ม-1010kA ที่ 600 VAC/DC-ทรงกระบอก1.5 "-600 VAC/DC--฿2,612
BUSSMANN KLM-15 Fast Acting Fuse, 15 A, ไม่ระบุ, 600 VAC/ADC | AA9FFP 1CW65 เคแอลเอ็ม-1510kA ที่ 600 VAC/DC-ทรงกระบอก1.5 "-600 VAC/DC--฿2,511
BUSSMANN KLM-2 Fast Acting Fuse, 2 A, ไม่ระบุ, 500 VAC/500 VDC | AA9FFQ 1CW66 เคแอลเอ็ม-210kA ที่ 500 VAC/DC-ทรงกระบอก1.5 "-500VAC / 500VDC--฿2,349
BUSSMANN KLM-20 ฟิวส์ที่ทำงานเร็ว, 20 A, ไม่แสดงสถานะ, 500 VAC | AA9FFR 1CW68 เคแอลเอ็ม-2010kA ที่ 500VAC, 10kA ที่ 600VDC-ทรงกระบอก1.5 "-500VAC / 600VDC--฿2,572
BUSSMANN KLM-25 ฟิวส์ที่ทำงานเร็ว, 25 A, ไม่แสดงสถานะ, 500 VAC | AA9FFT 1CW69 เคแอลเอ็ม-2510kA ที่ 500VAC, 10kA ที่ 600VDC-ทรงกระบอก1.5 "-500VAC / 600VDC--฿2,556
BUSSMANN KLM-30 ฟิวส์ที่ทำงานเร็ว, 30 A, ไม่แสดงสถานะ, 600 VAC/ADC | AA9FFU 1CW73 เคแอลเอ็ม-30100kA ที่ 600V AC, 50kA ที่ 600V DCAC 600Vทรงกระบอก1 1 / 2 "Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, ตู้ ATM Mersen600 VAC/DC30A600V ซี฿2,174
BUSSMANN KLM-5 Fast Acting Fuse, 5 A, ไม่ระบุ, 500 VAC/500 VDC | AA9FFV 1CW75 เคแอลเอ็ม-510kA ที่ 500 VAC/DC-ทรงกระบอก1.5 "-500VAC / 500VDC--฿2,510

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KLM-8 ฟิวส์ที่ทำงานเร็ว, 8 A, ไม่ระบุ, 600 VAC/ADC
฿2,200 / หน่วย