Bussmann S-1-6/10 | ฟิวส์ 1-6/10a S 125vac สกรูอิน Pk4 | 1cz07 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN S-1-6 / 10 Fuse 1-6 / 10a S 125vac Screw-in Pack Of 4 | AA9GAQ 1CZ07

BUSSMANN S-1-6/10 ฟิวส์ 1-6/10a S 125vac สกรู-in แพ็ค 4

In Stock
รายการ: AA9GAQ รุ่น: S-1-6/10ข้ามอ้างอิง: 1CZ07
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
฿5,180 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเซรามิค
รูปแบบตัวสกรูเข้า (Type S)
ธาตุคู่
ฟังก์ชันเท่ากับFerraz / Gould และ Littelfuse Type S
ฟิวส์แอมป์1-6/10
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ10kA ที่ 125 VAC
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะชิ้นกก. จำนวนราคา
BUSSMANN S-1-1 / 4 ฟิวส์ 1-1 / 4a S 125vac Screw-in Pack Of 4 | AA9GAP 1CZ04 S-1-1 / 4สกรูเข้า (Type S)-1.2510kA ที่ 125 VACฟิวส์4฿5,180
BUSSMANN S-10 Fuse 10a S 125vac Screw-in Pack of 4 | AA9GAR 1CZ11 S-10สกรูเข้า (Type S)-1010kA ที่ 125 VACฟิวส์4฿4,064
BUSSMANN S-12 Fuse 12a S 125vac Screw-in Pack of 4 | AA9GAT 1CZ12 S-12สกรูเข้า (Type S)-1210kA ที่ 125 VACฟิวส์4฿4,806
BUSSMANN S-14 Fuse 14a S 125vac Screw-in Pack of 4 | AA9GAU 1CZ13 S-14สกรูเข้า (Type S)-1410kA ที่ 125 VACฟิวส์4฿6,073
BUSSMANN S-15 Fuse 15a S 125vac Screw-in Pack of 4 | AA9GAV 1CZ14 S-15สกรูเข้า (Type S)-1510kA ที่ 125 VACฟิวส์4฿2,529
BUSSMANN S-2 Fuse 2a S 125vac Screw-in Pack of 4 | AA9GAW 1CZ 15 S-2สกรูเข้า (Type S)-210kA ที่ 125 VACฟิวส์4฿5,180
BUSSMANN S-20 Fuse 20a S 125vac Screw-in Pack of 4 | AA9GAX 1CZ 19 S-20สกรูเข้า (Type S)-2010kA ที่ 125 VACฟิวส์4฿1,836

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN S-1-6/10 ฟิวส์ 1-6/10a S 125vac สกรู-in แพ็ค 4
฿5,180 / แพ็ค