CARLING TECHNOLOGIES V2D1S00B-AZC00-000 Rocker Switch การเชื่อมต่อ SPST 2 | AA2BJM 10C584

CARLING TECHNOLOGIES V2D1S00B-AZC00-000 สวิตช์โยก SPST 2 การเชื่อมต่อ

รายการ: AA2BJMรุ่น: V2D1S00B-AZC00-000อ้างอิงข้าม: 10C584
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿368
5.00% ปิด
฿350 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ Rocker Switch
อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ 10A ที่ 250V, 15A @ 125V
สีผิวกาย สีดำ
Color สีดำ
รูปแบบการติดต่อ ศปภ
ค่าการสัมผัส DC 20A ที่ 12V
คุณสมบัติ ตัวกระตุ้นแบบถอดออกได้
แรงม้า 1/2 แรงม้า @ 125-250 โวลต์ AC
คะแนน IP IP66, IP68
รูติดตั้ง 0.83 "x 1.45"
ความยาวรูยึด 1.45 "
ความกว้างของรูยึด 0.83 "
ระดับการกันน้ำของตู้ Nema ไม่มีสิ่งที่แนบมา
จำนวนการเชื่อมต่อ 2
จำนวนตำแหน่ง 2
อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด 185 ° F
อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด -40 ° F
การส่องสว่างของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ส่องสว่าง
ประเภทสินค้า Rocker Switch
ชุด V ซีรี่ส์
มาตรฐาน Csa, ได้รับการรับรองจาก UL
สลับการกระทำ เปิด / ปิดชั่วขณะ
เปลี่ยนสี สีดำ
ประเภทการเชื่อมต่อเทอร์มินัล ขั้วต่อแท็บเชื่อมต่อด่วน
ขนาดเทอร์มินัล 1 / 4 "
ประเภทขั้ว แถบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นรูปแบบการติดต่อจำนวนการเชื่อมต่อเปลี่ยนสีรูติดตั้งสีผิวกายอัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับขนาดเทอร์มินัลประเภทขั้วราคา
CARLING TECHNOLOGIES VLD1S00B-AZC00-000 สวิตช์โยก DPDT 6 การเชื่อมต่อ | AA2BJL 10C583 VLD1S00B-AZC00-000ปปส6สีดำ0.83 "x 1.45"สีดำ10A ที่ 250V, 15A @ 125V1 / 4 "แถบ฿644

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CARLING TECHNOLOGIES V2D1S00B-AZC00-000 สวิตช์โยก SPST 2 การเชื่อมต่อ
฿368 / หน่วย