CAROL
ตั้งแต่ปี 1994 Carol ได้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น สายไฟและสายเคเบิลสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า บริษัทนี้เป็นแบรนด์ย่อยของ General Cable และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Highland Heights รัฐ Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ระบบไฟฟ้า
เครื่องมือทดสอบ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและแบตเตอรี่
เกี่ยวกับแครอล
แคตตาล็อก Carol มีสายไฟแบบพกพา สายโคแอกเชียล/สายเชื่อม และสายดาต้า/สาย LAN ให้เลือกมากมาย มัลติคอนดักเตอร์ของแบรนด์ สายป้องกันฟอยล์ ทำจากวัสดุ PVC / FEP ทนทานต่อสารเคมีสูงและมีความฝืดต่ำ แครอล สายถาด ได้รับการทดสอบเปลวไฟสำหรับ 70000 BTU และสามารถรองรับขนาดสายไฟได้ตั้งแต่ 22 ถึง 14 AWG
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
Carol รหัสสินค้า ข้ามการอ้างอิงแต่ละหมายเลขไปยังหมายเลขบริษัท Dayton, Eaton และ Southwire ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีแครอลเทียบเท่า
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์สายไฟ/สายไฟของ Carol เหล่านี้มีขนาดเล็ก พวกเขาต้องการบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการเหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
สายไฟ Carol Ultra Flex SEOOW
สายไฟแบบพกพาเหล่านี้สามารถรองรับตัวนำทองแดงเปลือยตีเกลียวที่ผ่านการอบอ่อนเต็มที่ได้ 18 ถึง 2 AWG ตามมาตรฐาน ASTM B-174 ทำให้มั่นใจได้ถึงการนำไฟฟ้าและความทนทานที่ดีเยี่ยม เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์...อ่านเพิ่มเติม
สายไฟแบบพกพาหลายตัวนำ Super Vu-Tron
สายเคเบิลหลายตัวนำ Super Vu-Tron นำเสนอตัวนำทองแดงเปลือยตีเกลียวที่ผ่านการอบอ่อนเต็มที่ตั้งแต่ 8 ถึง 500 MCM จึงมั่นใจได้ถึงการนำไฟฟ้าและความทนทานที่ดีเยี่ยม Super Vu-Tr ของพวกเขา...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
ช่วงอุณหภูมิในการทำงานของแผ่นฟอยล์ป้องกันตัวนำหลายตัวของ Carol คืออะไร?
-4 ถึง 167 องศาฟาเรนไฮต์
สายไฟ / สายเคเบิลของ Carol เหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานใด
สายไฟ/สายเคเบิลของ Carol ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐาน UL
สายไฟและสายเคเบิลแบบพกพาของ Carol เหล่านี้ใช้ที่ไหน
สายเคเบิลและสายไฟ Carol เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานภายในอาคาร เช่น การจ่ายไฟให้กับเครื่องมือไฟฟ้าแบบพกพา โคมไฟสำหรับอุตสาหกรรมและสำหรับผู้บริโภค อุปกรณ์จ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์จ่ายไฟในไซต์ก่อสร้าง และอุปกรณ์ดูแลพื้น
วิธีการดูแลรักษาสายไฟและสายเคเบิลแบบพกพาของ Carol?
- ตรวจสอบสายเคเบิลบ่อยๆ เพื่อดูว่ามีการสึกหรอหรือเสียหายหรือไม่ เช่น รอยแตก รอยขาด หรือสายไฟที่เปลือยเปล่า
- เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสนิมและความเสียหาย ควรรักษาสายให้แห้งและสะอาดอยู่เสมอ หากคราบเปื้อน ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มๆ
- เมื่อไม่ใช้งาน ควรเก็บสายไฟอย่างถูกต้อง ม้วนเก็บให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการหักงอหรือหักงอที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
- ระวังอย่าให้สายเคเบิลรับน้ำหนักมากเกินไปหรือสัมผัสกับความร้อนหรือความเย็นจัด ซึ่งอาจทำให้สายเคเบิลเสื่อมสภาพและเสียหายได้
- ห้ามใช้สายเคเบิลเพื่อการใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากที่มีไว้สำหรับใช้งานแทน ให้ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำของผู้ผลิต