CEP 61425SCBK สายต่อล็อคลูกเบี้ยว 400A CL40FBK
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายต่อ Cam Lock |
สี | Black |
ปลายขั้วต่อ | CL40FBK |
ความยาวสายไฟ | 25ft |
วัสดุ | ไวนิล |
สูงสุด แอมป์ | 400 |
จำนวนเสา | 1 |
จำนวนสายไฟ | 1 |
ปลายปลั๊ก | CL4MBK |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 600 VAC |
ขนาดสายไฟ | 4/0 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.24 |
รหัส HS | 8544429000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.