CEP 6210PDC15-2 สถานีไฟฟ้าแบบพกพา 15kva 120-208v
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สถานีไฟฟ้าพกพา |
แอมป์ | 50 |
สี | เงิน / สีดำ |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
Hz | 60 |
การเชื่อมต่ออินพุต | สายแข็ง |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 480 VAC |
คะแนน kVA | 15 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การติด | รถเข็น |
คะแนน NEMA | 3R |
แรงดันเอาท์พุท | 120 ถึง 208 VAC |
ความลึกโดยรวม | 32.86 " |
ความสูงโดยรวม | 57.24 " |
ความกว้างโดยรวม | 25 " |
ระยะ | สาม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 224.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 168.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 93.98 |
รหัส HS | 8537109070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
6210PDC30-2 | 100 | ฿1,014,509 | ||
6212PDC30-2 | 30 | ฿817,045 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.