CEP รถเข็นจ่ายไฟ 6220CC 200 AC (2)L6-30R
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นจ่ายไฟ |
แอมป์ | 200 |
สี | เงิน / สีดำ |
ระดับการป้องกัน | นีมา 3อาร์ |
ทางเข้า | ล็อคลูกเบี้ยว |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
จำนวนเสา | 4 |
จำนวนสายไฟ | 5 |
ทางออก | (6) 50A @ 125 / 250V, (2) 30A @ 250V ไม่ใช่ GFCI, (2) 20A @ 125V GFCI 5-20R |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120 / 208 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 104.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 89.41 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 8537109070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.