CEP กล่องจ่ายไฟ 6506G 50 AC (6) L5-20R
รับโดย เมษายน 4, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 4, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจ่ายไฟ |
แอมป์ | 50 |
สี | สีเหลือง |
ระดับการป้องกัน | นีมา 3อาร์ |
ทางเข้า | ทวิสต์ล็อค 50A @ 125/250 VAC |
วัสดุ | เหล็กสำหรับงานหนัก |
จำนวนเสา | 3 |
จำนวนสายไฟ | 4 |
ทางออก | (6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 125 / 250 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8537109070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนสายไฟ | แอมป์ | สี | ทางออก | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ความยาวสายไฟ | ทางเข้า | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8706G | 4 | 50 | สีเหลือง | (6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R | 125 / 250 VAC | - | ทวิสต์ล็อค 50A @ 125/250 VAC | กล่องจ่ายไฟ | ฿54,600 | ||
8706 กว | 4 | 50 | สีเหลือง | (6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R | 125 / 250 VAC | - | ทวิสต์ล็อค 50A @ 125/250 VAC | กล่องจ่ายไฟ | ฿53,154 | ||
6506 กว | 4 | 50 | สีเหลือง | (6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R | 125 / 250 VAC | - | ทวิสต์ล็อค 50A @ 125/250 VAC | กล่องจ่ายไฟ | ฿45,765 | ||
7706G | 4 | 50 | เงิน | (6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R | 125 / 250 VAC | - | ทวิสต์ล็อค 50A @ 125/250 VAC | กล่องจ่ายไฟ | ฿67,933 | ||
7706 กว | 4 | 50 | เงิน | (6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R | 125 / 250 VAC | - | ทวิสต์ล็อค 50A @ 125/250 VAC | กล่องจ่ายไฟ | ฿68,942 | ||
7506G | 4 | 50 | เงิน | (6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R | 125 / 250 VAC | - | ทวิสต์ล็อค 50A @ 125/250 VAC | กล่องจ่ายไฟ | ฿61,538 | ||
7506 กว | 4 | 50 | เงิน | (6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R | 125 / 250 VAC | - | ทวิสต์ล็อค 50A @ 125/250 VAC | กล่องจ่ายไฟ | ฿68,368 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.