Cep 8706gu | ตู้จ่ายไฟ 50 Ac (6) 5-20r | 3guj1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
CEP 8706GU กล่องจ่ายไฟ 50 AC (6) 5-20R | AC9JDB 3GUJ1

CEP 8706GU กล่องจ่ายไฟ 50 AC (6) 5-20R

In Stock
รายการ: AC9JDB รุ่น: 8706GUอ้างไขว้: 3GUJ1

รับโดย เมษายน 23, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿53,154 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องจ่ายไฟ
แอมป์50
สีสีเหลือง
ระดับการป้องกันนีมา 3อาร์
ทางเข้าทวิสต์ล็อค 50A @ 125/250 VAC
วัสดุเหล็กสำหรับงานหนัก
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4
ทางออก(6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 17.76
ความสูงของเรือ (ซม.)35.05
ความยาวเรือ (ซม.)60.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)46.23
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนสายไฟแอมป์สีทางออกคะแนนแรงดันไฟฟ้าความยาวสายไฟทางเข้าชิ้นราคา
CEP 8706G กล่องจ่ายไฟ 50 AC (6) L5-20R | AC9JDA 3GUH9 8706G450สีเหลือง(6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-ทวิสต์ล็อค 50A @ 125/250 VACกล่องจ่ายไฟ฿54,600
CEP 6506G กล่องจ่ายไฟ 50 AC (6) L5-20R | AC9JDC 3GUJ2 6506G450สีเหลือง(6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-ทวิสต์ล็อค 50A @ 125/250 VACกล่องจ่ายไฟ฿42,564
CEP 6506GU กล่องจ่ายไฟ 50 AC (1) 5-20R | AC9JDD 3GUJ3 6506 กว450สีเหลือง(6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-ทวิสต์ล็อค 50A @ 125/250 VACกล่องจ่ายไฟ฿45,765
CEP 7706G กล่องจ่ายไฟ 50 AC (1) 5-20R | AC9JDE 3GUJ4 7706G450เงิน(6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-ทวิสต์ล็อค 50A @ 125/250 VACกล่องจ่ายไฟ฿67,933
CEP 7706GU กล่องจ่ายไฟ 50 AC (1) 5-20R | AC9JDF 3GUJ5 7706 กว450เงิน(6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-ทวิสต์ล็อค 50A @ 125/250 VACกล่องจ่ายไฟ฿68,942
CEP 7506G กล่องจ่ายไฟ 50 AC (1) 5-20R | AC9JDG 3GUJ6 7506G450เงิน(6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-ทวิสต์ล็อค 50A @ 125/250 VACกล่องจ่ายไฟ฿61,538
CEP 7506GU กล่องจ่ายไฟ 50 AC (1) 5-20R | AC9JDH 3GUJ7 7506 กว450เงิน(6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-ทวิสต์ล็อค 50A @ 125/250 VACกล่องจ่ายไฟ฿68,368

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CEP 8706GU กล่องจ่ายไฟ 50 AC (6) 5-20R
฿53,154 / หน่วย