CEP 97132 สายไฟ LED 100 ฟุต
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟสตริงชั่วคราว |
ฐาน | E-17 |
สไตล์พื้นฐาน | เชือก |
สี | สีเหลือง |
ความยาวสายไฟ | 100ft |
ประเภทสายไฟ | สจว |
เกจ / ตัวนำ | 18/2 |
ประเภทยาม | ไม่มี |
รวมหลอดไฟ | ใช่ |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
วัตต์หลอด | 66 |
ความยาว | 100ft |
การกระจายแสง | น้ำท่วม |
Lumens | 2500 |
แถบแม่เหล็ก | 5 |
แม็กซ์ ความสูง | ไม่มี |
การกำหนดสาย NEC | สจว |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | 1-15R |
จำนวนหัวหลอด | 10 |
จำนวนซ็อกเก็ต / Accs | 10 |
จัดอันดับชีวิต | 50,000 ชม. |
หลอดไฟแทน | 14V995 |
ชนิดภาพเขียน | LED |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
วัตต์ | 66 |
ความกว้าง | 7.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.23 |
รหัส HS | 9405408000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวสายไฟ | วัตต์หลอด | ความยาว | Lumens | แม็กซ์ ความสูง | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97135 | 50ft | 33 | 50ft | 150 | 2.5 " | 33 | ฿12,903 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.