ผู้ท้าชิง Ubitba115l | ปลั๊กไฟเซอร์กิตเบรกเกอร์ 15a 1p 10ka 240v | 3ral4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHALLENGER UBITBA115L ปลั๊กเบรกเกอร์ 15a 1p 10ka 240v | AD2LKT 3RAL4

CHALLENGER UBITBA115L ปลั๊กในเซอร์กิตเบรกเกอร์ 15a 1p 10ka 240v

In Stock
รายการ: AD2LKT รุ่น: UBITBA115Lอ้างอิงข้าม: 3RAL4
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
฿1,725 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบ Circuit Breaker
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC120 / 240 VAC
แอร์ @ 120VAC10kA
แอมป์15
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก2.6 "
ความยาว3.35 "
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ4 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
จำนวนเสา1
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ความกว้าง0.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8536200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างแอมป์ประเภทเบรกเกอร์ความลึกความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาราคา
CHALLENGER UBITBA130L ปลั๊กเบรกเกอร์ 30a 1p 10ka 240v | AA6ZFZ 15F782 ยูบิทบา130แอล0.5 "30ที่อยู่อาศัย2.5 "3.25 "12 AWG12 AWG1฿1,845
CHALLENGER UBITBA130R ปลั๊กเบรกเกอร์ 30a 1p 10ka 240v | AA6ZGA 15F783 UBITBA130R0.5 "30ที่อยู่อาศัย2.5 "3.25 "12 AWG12 AWG1฿1,860
CHALLENGER UBITBA115R ปลั๊กเบรกเกอร์ 15a 1p 10ka 240v | AD3EJN 3YMN3 UBITBA115R0.5 "15Standard 2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1฿1,777
CHALLENGER UBITBA120L ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 1p 10ka 240v | AD3EJP 3YMN4 ยูบิทบา120แอล0.5 "20Standard 2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1฿1,736
CHALLENGER UBITBA120R ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 1p 10ka 240v | AD3EJQ 3YMN5 UBITBA120R0.5 "20Standard 2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1฿1,797
CHALLENGER UBITBA215 เสียบเซอร์กิตเบรกเกอร์ 15a 2p 10ka 240v | AD3EJR 3YMN6 ยูบิทบา2151"15Standard 2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG2฿4,496
CHALLENGER UBITBA220 ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 2p 10ka 240v | AD3EJT 3YMN7 ยูบิทบา2201"20Standard 2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG2฿4,457

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHALLENGER UBITBA115L ปลั๊กในเซอร์กิตเบรกเกอร์ 15a 1p 10ka 240v
฿1,725 / หน่วย