ไคลแมกซ์ เมทัล Iscc-112-112skw | ข้อต่อเหล็กแข็ง | 29nk82 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-112-112SKW ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YQM 29NK82

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-112-112SKW Coupling เหล็กแข็ง

In Stock
รายการ: AF8YQM รุ่น: ISCC-112-112SKWข้ามอ้างอิง: 29NK82
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
฿15,568 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อเพลาแข็ง
เจาะ Dia1-1/8" x 1-1/8"
การกวาดล้าง Dia2-3 / 16 "
ความกว้างของรูกุญแจ1 / 4 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ RPM4000
แม็กซ์ แรงบิด1490 นิ้ว.
ภายนอก Dia.2.187 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.187 "
ขนาดสกรู1/4-28 x 5/8"
ชนิดภาพเขียนประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวพร้อมรูกุญแจ
UPC044861045886

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)4.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.78
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaชนิดภาพเขียนความกว้างของรูกุญแจวัสดุแม็กซ์ แรงบิดภายนอก Dia.ราคา
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-050-050SKW ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YQG 29NK77 ISCC-050-050SKW8-32 x 1/2 นิ้ว1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวพร้อมรูกุญแจ1 / 8 "เหล็กกล้าไร้สนิม280 นิ้ว.1.375 "฿6,043
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-062-062SKW ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YQH 29NK78 ISCC-062-062SKW10-32 x 1/2 นิ้ว5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวพร้อมรูกุญแจ3 / 16 "เหล็กกล้าไร้สนิม470 นิ้ว.1-9 / 16 "฿8,497
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-075-075SKW ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YQJ 29NK79 ISCC-075-075SKW1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวพร้อมรูกุญแจ3 / 16 "เหล็กกล้าไร้สนิม990 นิ้ว.1 13 / 16 "฿9,768
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-087-087SKW ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YQK 29NK80 ISCC-087-087SKW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15 / 16 "ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวพร้อมรูกุญแจ3 / 16 "เหล็กกล้าไร้สนิม1160 นิ้ว.1-15 / 16 "฿10,516
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-100-100SKW ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YQL 29NK81 ISCC-100-100SKW1/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1 / 16 "ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวพร้อมรูกุญแจ1 / 4 "เหล็กกล้าไร้สนิม1330 นิ้ว.2-1 / 16 "฿11,793
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-125-125SKW ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YQN 29NK83 ISCC-125-125SKW1/4-28 x 5/8"1-1/4" x 1-1/4"2-5 / 16 "ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวพร้อมรูกุญแจ1 / 4 "เหล็กกล้าไร้สนิม1660 นิ้ว.2-5 / 16 "฿18,441
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-150-150SKW ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YQP 29NK84 ISCC-150-150SKW5 / 16-24 x 1 นิ้ว1-1/2" x 1-1/2"2-15 / 16 "ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวพร้อมรูกุญแจ3 / 8 "เหล็กกล้าไร้สนิม3990 นิ้ว.2-15 / 16 "฿18,721

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-112-112SKW Coupling เหล็กแข็ง
฿15,568 / หน่วย