COTTERMAN 7WP2448RA3B4B8AC1P6 แท่นทำงานเหล็กรีดสูง 70 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มโรลลิ่งเวิร์ค |
ความลึกฐาน | 99 " |
ความยาวฐาน | 99 " |
ความกว้างฐาน | 28 " |
ความกว้างด้านล่าง | 28 " |
มุมปีน | องศา 50 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูงราวจับ | 36 " |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวน Guard Rails | 3 |
จำนวนขา | 2 |
จำนวนขั้นตอน | 7 |
ความสูงโดยรวม | 106 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 48 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 70 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | เข้าเดี่ยว |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | หยัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 95.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 269.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 251.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ความลึกฐาน | ความยาวฐาน | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้างขั้นตอน | เหยียบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WP2436A3B8AC1P6 | 36 " | 46 " | 46 " | 20 " | 36 " | 24 " | 24 " | หยัก | ฿16,446 | |
2WP2448A3B8AC1P6 | 48 " | 58 " | 58 " | 20 " | 48 " | 24 " | 24 " | หยัก | ฿21,142 | |
2WP2460RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 70 " | 70 " | 20 " | 60 " | 24 " | 24 " | หยัก | ฿37,310 | |
2WP3624A3B8AC1P6 | 24 " | 34 " | 34 " | 20 " | 24 " | 36 " | 36 " | หยัก | ฿18,018 | |
2WP3636A3B8AC1P6 | 36 " | 46 " | 46 " | 20 " | 36 " | 36 " | 36 " | หยัก | ฿23,616 | |
2WP3648A3B8AC1P6 | 48 " | 58 " | 58 " | 20 " | 48 " | 36 " | 36 " | หยัก | ฿27,660 | |
2WP3660RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 70 " | 70 " | 20 " | 60 " | 36 " | 36 " | หยัก | ฿50,843 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.