CROWN BOILER CO. AWR105ELST2PSU หม้อต้มน้ำร้อนระบายบรรยากาศ Lp
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อต้มน้ำร้อนระบายบรรยากาศ |
เอเอฟยู | ลด 82.9% |
อินพุต BtuH | 105,000 |
ฝาเตา | 0.75 กรัมต่อชั่วโมง |
วัสดุคณะรัฐมนตรี | แผ่นโลหะ |
ความลึก | 28 " |
ความจุความร้อน DOE | 87,000 บาท |
เชื้อเพลิง | LP |
การเชื่อมต่อแก๊ส | 1 / 2 " |
ความสูง | 32.25 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ทาสี Krinkle |
ประเภทจุดระเบิด | อิเล็กทรอนิกส์ |
Net BtuH IBR | 76,000 |
ขนาดท่อกลับ | 1-1 / 4 " |
ท่อขนาดซัพพลาย | 1-1 / 4 " |
Vent Dia | 5" |
ประเภทช่องระบายอากาศ | แรงดึงดูด |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 143.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8403100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|
AWR070ELST2PSU | 11.75 " | ฿135,684 | |
AWR070ENST2PSU | 11.75 " | ฿136,884 | |
AWR105ENST2PSU | 15 " | ฿145,289 | |
AWR140ELST2PSU | 18.25 " | ฿157,297 | |
AWR140ENST2PSU | 18.25 " | ฿155,496 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.