CROWN BOILER CO. BSI172ELPZZPSU หม้อไอน้ำแบบระบายบรรยากาศ Lp
รับโดย อาจ 1, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 1, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อไอน้ำระบายบรรยากาศ |
เอเอฟยู | ลด 82.1% |
อินพุต BtuH | 172,000 |
ฝาเตา | 1 กรัมต่อชั่วโมง |
วัสดุคณะรัฐมนตรี | แผ่นโลหะ |
ความลึก | 28 " |
ความจุความร้อน DOE | 142,000 บาท |
เชื้อเพลิง | LP |
การเชื่อมต่อแก๊ส | 1 / 2 " |
ความสูง | 40 11 / 32 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ทาสี Krinkle |
ประเภทจุดระเบิด | อิเล็กทรอนิกส์ |
Net BtuH IBR | 107,000 |
ขนาดท่อกลับ | 2" |
ท่อขนาดซัพพลาย | 2" |
Vent Dia | 6" |
ประเภทช่องระบายอากาศ | แรงดึงดูด |
ความกว้าง | 22.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 267.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8403100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|
BSI103ELPZZPSU | 16 " | ฿180,711 | |
BSI103ENPZZPSU | 16 " | ฿178,910 | |
BSI138ELPZZPSU | 19.25 " | ฿199,923 | |
BSI138ENPZZPSU | 19.25 " | ฿197,521 | |
BSI172ENPZZPSU | 22.5 " | ฿211,931 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.