CROWN BOILER CO. FWZ080BOLT1SSU Three Pass Water Boiler Oil 31-1 / 2in. ซ
รับโดย เมษายน 5, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 5, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อต้มน้ำร้อน Three Pass |
เอเอฟยู | 86.3% |
อินพุต BtuH | 112,000 |
ฝาเตา | 0.80 กรัมต่อชั่วโมง |
วัสดุคณะรัฐมนตรี | แผ่นโลหะ |
ความลึก | 30.75 " |
ความจุความร้อน DOE | 97,000 บาท |
เชื้อเพลิง | น้ำมัน |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ของ ENERGY STAR คะแนน |
ความสูง | 31.5 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ทาสี Krinkle |
ประเภทจุดระเบิด | การเก็บรักษาเปลวไฟ |
Net BtuH IBR | 84,000 |
ขนาดท่อกลับ | 1-1 / 2 " |
ท่อขนาดซัพพลาย | 1-1 / 2 " |
Vent Dia | 5" |
ประเภทช่องระบายอากาศ | แรงดึงดูด |
ความกว้าง | 20.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 195.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8403100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|
FWZ100BOLT1SSU | 36.75 " | ฿227,541 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.