บริษัท คราวน์ บอยเลอร์ Fwz100bolt1ssu | 6dkj4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
CROWN BOILER CO. FWZ100BOLT1SSU Three Pass Water Boiler Oil ความสูง 31-1 / 2 นิ้ว | AE8KHF 6DKJ4

CROWN BOILER CO. FWZ100BOLT1SSU น้ำมันหม้อต้มน้ำ Three Pass ความสูง 31-1 / 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE8KHF รุ่น: FWZ100BOLT1SSUอ้างอิงไขว้: 6DKJ4

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿227,541 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อต้มน้ำร้อน Three Pass
เอเอฟยูลด 87.0%
อินพุต BtuH140,000
ฝาเตา1.00 กรัมต่อชั่วโมง
วัสดุคณะรัฐมนตรีแผ่นโลหะ
ความลึก36.75 "
ความจุความร้อน DOE123,000 บาท
เชื้อเพลิงน้ำมัน
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆของ ENERGY STAR คะแนน
ความสูง31.5 "
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยทาสี Krinkle
ประเภทจุดระเบิดการเก็บรักษาเปลวไฟ
Net BtuH IBR107,000
ขนาดท่อกลับ1-1 / 2 "
ท่อขนาดซัพพลาย1-1 / 2 "
Vent Dia6"
ประเภทช่องระบายอากาศแรงดึงดูด
ความกว้าง20.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 238.14
ความสูงของเรือ (ซม.)88.9
ความยาวเรือ (ซม.)104.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)76.2
รหัส HS8403100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกราคา
CROWN BOILER CO. FWZ080BOLT1SSU Three Pass Water Boiler Oil 31-1 / 2in. H | AE8KHE 6DKJ3 FWZ080BOLT1SSU30.75 "฿206,528

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CROWN BOILER CO. FWZ100BOLT1SSU น้ำมันหม้อต้มน้ำ Three Pass ความสูง 31-1 / 2 นิ้ว
฿227,541 / หน่วย