CENTRAL SPECIALTIES LTD ที่วางถาดพลาสติก 1500BLK สีดำ แพ็ค4
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางถาด |
สี | Black |
ความลึก | 17.25 " |
ความสูง | 30 " |
ความจุโหลด | 75 ปอนด์ |
วัสดุ | พลาสติก |
ชนิดภาพเขียน | พลาสติก |
ความกว้าง | 18.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 9403708031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
1500BLK-1 | ฿4,808 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.