Dart Controls 125dv-c-2a | ระบบควบคุมความเร็วกระแสตรง 90/180vdc 5a | 2lht4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DART CONTROLS 125DV-C-2A ควบคุมความเร็ว Dc 90/180vdc 5a | เอซี2เอ็นซีเอ2แอลเอชที4

DART CONTROLS 125DV-C-2A Dc Speed ​​Control 90 / 180vdc 5a

In Stock
รายการ: AC2NCA รุ่น: 125DV-C-2Aข้ามอ้างอิง: 2LHT4

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
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
฿8,098 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมความเร็ว DC
ความลึก1.3 "
เบรกแบบไดนามิกไม่
กรงขังเพลารถ
สวิตช์ภายนอกไม่มี
ความสูง4.25 "
HP @ โวลต์ที่สูงขึ้น1/4 ถึง 1
HP @ โวลต์ล่าง1 / 8 เพื่อ 1 / 2
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 / 230 VAC
การชดเชย IRปรับ
การเร่งความเร็วเชิงเส้นปรับได้ 0.5 ถึง 8 วินาที
สูงสุด แอมป์5
ติดเพลารถ
อุณหภูมิในการใช้งาน-10 องศาถึง 45 องศา C.
การหมุนทิศทางเดียว
ควบคุมความเร็วSCR
ช่วงความเร็ว50:01:00
ควบคุมความเร็ว+/- 1% พร้อม Armature Voltage Feedback, +/- 0.5% พร้อม Tach Feedback
UPC818257707760
แรงดันขาออก90/180 โวลต์
ความกว้าง3.63 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.07
รหัส HS8504404000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ยอมรับ Tach Feedback (ใช่)
  • ขีด จำกัด กระแส / แรงบิด (ปรับได้)
  • วงจรผู้ติดตาม (ไม่ใช่)
  • Linear Deceleration (ปรับได้ 0.5 ถึง 8 วินาที)
  • Shunt Wound Volts (100 / 200VDC)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกกรงขังแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด แอมป์อุณหภูมิในการใช้งานแรงดันขาออกราคา
DART CONTROLS 125DV-C-1 ควบคุมความเร็ว Dc 90/180vdc 5a | เอซี2เอ็นซีบี2แอลเอชที5 125DV-C-11.3 "เพลารถ115 / 230 VAC5-10 องศาถึง 45 องศา C.90/180 โวลต์฿10,110
DART CONTROLS 125DV-CK ควบคุมความเร็ว Dc 90/180vdc 5a | AC2QNQ 2M510 125DV-CK1.3 "เพลารถ115 / 230 VAC5-10 องศาถึง 45 องศา C.90/180 โวลต์฿6,780
DART CONTROLS 125D-12C-2A ควบคุมความเร็ว Dc 90/180vdc 1.2a | AE3LTC 5DYG9 125D-12C-2A1.31 "เพลารถ115 / 230 VAC1.2-10 องศาถึง 45 องศา C.90/180 โวลต์฿8,272
DART CONTROLS การควบคุมความเร็ว 123D-C, แรงดันไฟฟ้าคู่, 2.0 ถึง 5.5A, 24-36VAC, การเร่งความเร็ว 0.5 วินาที | CJ6MEH 123D-C1.3 "เปิดแชสซี24 / 36 VAC5.5A-10 ถึง 45 องศา ค24/36 โวลต์฿11,716
RFQ
DART CONTROLS 123D-C-2A Speed ​​Control, Dual Voltage, 2.0 to 5.5A, 24-36VAC, ปรับความเร่งได้ | CJ6MEJ 123ดี-ซี-2เอ1.3 "เปิดแชสซี24 / 36 VAC5.5A-10 ถึง 45 องศา ค24/36 โวลต์฿9,512
RFQ
DART CONTROLS 123D-C-5 Speed ​​Control, Dual Voltage, 2.0 ถึง 5.5A, 24-36VAC, 4-20mA ตัวติดตามสัญญาณแยก | CJ6MEK 123D-C-5------฿21,469
RFQ
DART CONTROLS 125D-12C Speed ​​Control, Dual Voltage, 0.15A ถึง 1/8 HP, 0.5 วินาที การเร่งความเร็ว | CJ6MEL 125D-12C1.3 "เพลารถ115 / 230 VAC1.2A-10 ถึง 45 องศา ค90/180 โวลต์฿11,716
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DART CONTROLS 125DV-C-2A Dc Speed ​​Control 90 / 180vdc 5a
฿8,098 / หน่วย