Dart Controls 130lc12 | ระบบควบคุมความเร็วกระแสตรง 90vdc 1.2a | 5h32 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DART CONTROLS 130LC12 ควบคุมความเร็ว Dc 90vdc 1.2a | AE4ACF ​​5HA32

DART CONTROLS 130LC12 Dc ควบคุมความเร็ว 90vdc 1.2a

In Stock
รายการ: AE4ACF รุ่น: 130LC12ข้ามอ้างอิง: 5HA32

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
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
฿18,082 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมความเร็ว DC
ความลึก2.65 "
เบรกแบบไดนามิกใช่
กรงขังเพลารถ
สวิตช์ภายนอกไม่มี
ความสูง6.25 "
HP @ โวลต์ล่าง1 / 50 เพื่อ 1 / 8
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 VAC
การชดเชย IRปรับ
การเร่งความเร็วเชิงเส้นคงที่ 0.5 วินาที
สูงสุด แอมป์1.2
ติดเพลารถ
อุณหภูมิในการใช้งาน-10 องศาถึง 45 องศา C.
การหมุนย้อนกลับได้
ควบคุมความเร็วSCR
ช่วงความเร็ว50:01:00
ควบคุมความเร็ว+/- 1% พร้อมข้อเสนอแนะแรงดันกระดอง
UPC467189346563
แรงดันขาออกVDC 90
ความกว้าง3.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.75
ความสูงของเรือ (ซม.)19.56
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8504404000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ยอมรับ Tach Feedback (ไม่ใช่)
  • ขีด จำกัด กระแส / แรงบิด (ปรับได้)
  • วงจรผู้ติดตาม (ไม่ใช่)
  • ปัดบาดแผลโวลต์ (100VDC)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด แอมป์แรงดันขาออกราคา
DART CONTROLS 130LC100 ควบคุมความเร็ว Dc 90vdc 5.5a | AE4ACG 5HA33 130LC100115 VAC5.5VDC 90฿18,186
DART CONTROLS 132LC25 ควบคุมความเร็ว Dc 180vdc 1.2a | AE4ACH 5HA34 132LC25230 VAC1.2VDC 180฿17,614
DART CONTROLS 132LC200 ควบคุมความเร็ว Dc 180vdc 5.5a | AE4ACJ 5HA35 132LC200230 VAC5.5VDC 180฿16,997

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DART CONTROLS 130LC12 Dc ควบคุมความเร็ว 90vdc 1.2a
฿18,082 / หน่วย