Dart Controls 132lc200 | ระบบควบคุมความเร็วกระแสตรง 180vdc 5.5a | 5h35 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DART CONTROLS 132LC200 ควบคุมความเร็ว Dc 180vdc 5.5a | AE4ACJ 5HA35

DART CONTROLS 132LC200 Dc ควบคุมความเร็ว 180vdc 5.5a

In Stock
รายการ: AE4ACJ รุ่น: 132LC200ข้ามอ้างอิง: 5HA35
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
฿16,997 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมความเร็ว DC
ความลึก2.65 "
เบรกแบบไดนามิกใช่
กรงขังเพลารถ
สวิตช์ภายนอกไม่มี
ความสูง6.25 "
HP @ โวลต์ที่สูงขึ้น1/4 ถึง 1
HP @ โวลต์ล่าง1/8 ถึง 1
แรงดันไฟฟ้าอินพุต230 VAC
การชดเชย IRปรับ
การเร่งความเร็วเชิงเส้นคงที่ 0.5 วินาที
สูงสุด แอมป์5.5
ติดเพลารถ
อุณหภูมิในการใช้งาน-10 องศาถึง 45 องศา C.
การหมุนย้อนกลับได้
ควบคุมความเร็วSCR
ช่วงความเร็ว50:01:00
ควบคุมความเร็ว+/- 1% พร้อมข้อเสนอแนะแรงดันกระดอง
UPC462484405601
แรงดันขาออกVDC 180
ความกว้าง3.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)19.81
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8504404000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ยอมรับ Tach Feedback (ไม่ใช่)
  • ขีด จำกัด กระแส / แรงบิด (ปรับได้)
  • วงจรผู้ติดตาม (ไม่ใช่)
  • ปัดบาดแผลโวลต์ (200VDC)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด แอมป์แรงดันขาออกราคา
DART CONTROLS 130LC12 ควบคุมความเร็ว Dc 90vdc 1.2a | AE4ACF ​​5HA32 130LC12115 VAC1.2VDC 90฿18,082
DART CONTROLS 130LC100 ควบคุมความเร็ว Dc 90vdc 5.5a | AE4ACG 5HA33 130LC100115 VAC5.5VDC 90฿18,186
DART CONTROLS 132LC25 ควบคุมความเร็ว Dc 180vdc 1.2a | AE4ACH 5HA34 132LC25230 VAC1.2VDC 180฿17,614

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DART CONTROLS 132LC200 Dc ควบคุมความเร็ว 180vdc 5.5a
฿16,997 / หน่วย