Dart Controls 13dv2a | ควบคุมความเร็วกระแสตรง 12/24vdc 2a Nema 1/4 | 5jj54 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DART CONTROLS 13DV2A ควบคุมความเร็ว Dc 12/24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNQ 5JJ54

DART CONTROLS 13DV2A Dc Speed ​​Control 12 / 24vdc 2a Nema 1/4

In Stock
รายการ: AE4CNQ รุ่น: 13DV2Aอ้างไขว้: 5JJ54

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
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
฿4,720 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมความเร็ว DC
ความลึก3.3 "
เบรกแบบไดนามิกไม่
กรงขังเนมา 1/4
สวิตช์ภายนอกเปิด / ปิด
ความสูง1.5 "
HP @ โวลต์ที่สูงขึ้น1 / 200 เพื่อ 1 / 20
HP @ โวลต์ล่าง1 / 400 เพื่อ 1 / 40
แรงดันไฟฟ้าอินพุต12 / 24 VAC
การชดเชย IRปรับ
การเร่งความเร็วเชิงเส้นคงที่ 0.5 วินาที
สูงสุด แอมป์2
ติดแผงขนาดกะทัดรัด
อุณหภูมิในการใช้งาน-10 องศาถึง 45 องศา C.
การหมุนย้อนกลับได้
ควบคุมความเร็วPWM
ช่วงความเร็ว25:01:00
ควบคุมความเร็ว+/- 1% ของความเร็วพื้นฐาน
แรงดันขาออก12/24 โวลต์
ความกว้าง2.8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS8504404000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ยอมรับ Tach Feedback (ไม่ใช่)
  • ขีด จำกัด กระแส / แรงบิด (ไม่มี)
  • วงจรผู้ติดตาม (ไม่ใช่)
  • Shunt Wound Volts (10 / 20VDC)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิในการใช้งานความลึกกรงขังการหมุนควบคุมความเร็วแรงดันขาออกความกว้างความสูงราคา
DART CONTROLS 13DV1A ควบคุมความเร็ว Dc 12/24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNP 5JJ53 13DV1A-10 องศาถึง 45 องศา C.3.3 "เพลารถย้อนกลับได้PWM12/24 โวลต์2.8 "1.3 "฿4,630
DART CONTROLS 13DVE ควบคุมความเร็ว Dc 12/24vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNR 5JJ55 13DVE-10 องศาถึง 45 องศา C.3.5 "เพลารถย้อนกลับได้PWM12/24 โวลต์3.81 "5.5 "฿13,612
DART CONTROLS 15DV1A ควบคุมความเร็ว Dc 90/180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNT 5JJ56 15DV1A-10 องศาถึง 45 องศา C.3.3 "เพลารถทิศทางเดียวSCR90/180 โวลต์2.8 "1.3 "฿5,074
DART CONTROLS 15DV2A Dc ควบคุมความเร็ว 90/180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNU 5JJ57 15DV2A-10 องศาถึง 45 องศา C.3.3 "เพลารถทิศทางเดียวSCR90/180 โวลต์2.8 "1.5 "฿5,129
DART CONTROLS 15DVE ควบคุมความเร็ว Dc 90/180vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNV 5JJ58 15DVE-10 องศาถึง 45 องศา C.3.5 "เนมา 4/12ย้อนกลับได้SCR90/180 โวลต์3.81 "5.5 "฿12,821
DART CONTROLS 13DV1A-TS Small Dual Voltage SCR Control, 2A DC, แถบขั้วต่อ | CJ6มฟล 13DV1A-TS-10 ถึง 45 องศา ค1.3 "เพลารถย้อนกลับได้PWM12/24 โวลต์2.8 "-฿9,687
RFQ
DART CONTROLS 13DV2A-TS Small Dual Voltage SCR Control, 2A DC, แถบขั้วต่อ | CJ6MFM 13DV2A-TS-10 ถึง 45 องศา ค1.5 "เพลารถย้อนกลับได้PWM12/24 โวลต์2.8 "-฿9,687
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DART CONTROLS 13DV2A Dc Speed ​​Control 12 / 24vdc 2a Nema 1/4
฿4,720 / หน่วย