Dart Controls 253g-200e-29 | DC Spd Cntrl 90/180vdc 10a Nema 4/12 | 2lht6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

การควบคุมลูกดอก 253G-200E-29 การควบคุมความเร็ว Dc 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AC2NCC 2LHT6

DART CONTROLS 253G-200E-29 Dc ควบคุมความเร็ว 90 / 180vdc 10a Nema 4/12

In Stock
รายการ: AC2NCC รุ่น: 253G-200E-29ข้ามอ้างอิง: 2LHT6

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
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
฿29,273 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมความเร็ว DC
ความลึก2.75 "
เบรกแบบไดนามิกไม่
กรงขังเนมา 4/12
สวิตช์ภายนอกFwd./Off/Rev., Speed ​​Pot
ความสูง7.25 "
HP @ โวลต์ที่สูงขึ้น1/4 ถึง 2
HP @ โวลต์ล่าง1/8 ถึง 1
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 / 230 VAC
การชดเชย IRปรับ
การเร่งความเร็วเชิงเส้นปรับได้ 0.5 ถึง 8 วินาที
สูงสุด แอมป์10
ติดพื้นผิว
อุณหภูมิในการใช้งาน-10 องศาถึง 45 องศา C.
การหมุนกลับได้
ควบคุมความเร็วSCR
ช่วงความเร็ว50:01:00
ควบคุมความเร็ว+/- 1% พร้อม Armature Voltage Feedback, +/- 0.5% พร้อม Tach Feedback
UPC818256384993
แรงดันขาออก90/180 โวลต์
ความกว้าง5.53 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8504404000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ยอมรับ Tach Feedback (ใช่)
  • ขีด จำกัด กระแส / แรงบิด (ปรับได้)
  • วงจรผู้ติดตาม (ไม่ใช่)
  • Linear Deceleration (คงที่)
  • Shunt Wound Volts (100 / 200VDC)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการหมุนความลึกกรงขังความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด แอมป์ติดอุณหภูมิในการใช้งานราคา
DART CONTROLS 253G-200E-7 Dc ควบคุมความเร็ว 90/180vdc 10a Nema 4x | AA4RHB 13A944 253G-200E-7CW หรือ CCW2.75 "นีมา 4X7.25 "115 / 230 VAC10พื้นผิว-10 องศาถึง 45 องศา C.฿25,672
DART CONTROLS 253G-200C ควบคุมความเร็ว Dc 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAA 6Z385 253G-200Cย้อนกลับได้1.63 "เพลารถ7"115 / 230 VAC10เพลารถ-10 องศาถึง 45 องศา C.฿14,792
DART CONTROLS 253G-200E ควบคุมความเร็ว Dc 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAB 6Z386 253G-200Eย้อนกลับได้2.75 "เนมา 4/127.25 "115 / 230 VAC10พื้นผิว-10 องศาถึง 45 องศา C.฿18,744
DART CONTROLS 251G-12E Speed ​​Control, 0.15A ถึง 1/4HP, แรงดันไฟคู่, NEMA 4/12 Enclosure | CJ6MFW 251G-12Eทิศทางเดียว2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2Aกระดาน-10 ถึง 45 องศา ค฿30,043
RFQ
DART CONTROLS 251G-12E-29 ควบคุมความเร็ว, 0.15A ถึง 1/4HP, แรงดันคู่, NEMA 4/12, Fwd./Off/Rev Switch | CJ6MFX 251G-12E-29ย้อนกลับได้2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2Aกระดาน-10 ถึง 45 องศา ค฿39,796
RFQ
DART CONTROLS 251G-12E-4X-29 Speed ​​Control, 0.15A ถึง 1/4HP, แรงดันคู่, NEMA 4X Enclosure, Fwd./Off/Rev Switch | CJ6MFY 251G-12E-4X-29ย้อนกลับได้2.75 "นีมา 4X-120 / 240 VAC1.2Aกระดาน-10 ถึง 45 องศา ค฿42,349
RFQ
DART CONTROLS 251G-12E-56H2 Speed ​​Control, 0.15A ถึง 1/4HP, แรงดันคู่, ตัวติดตามแรงดันแยก | CJ6MFZ 251G-12E-56H2ย้อนกลับได้2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2Aกระดาน-10 ถึง 45 องศา ค฿42,414
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DART CONTROLS 253G-200E-29 Dc ควบคุมความเร็ว 90 / 180vdc 10a Nema 4/12
฿29,273 / หน่วย