Dart Controls 533bc | ควบคุมความเร็วกระแสตรง 90/180vdc 15a Nema 4/12 | 5jj59 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DART CONTROLS 533BC ควบคุมความเร็ว Dc 90/180vdc 15a Nema 4/12 | AE4CNW 5JJ59

DART CONTROLS 533BC Dc Speed ​​Control 90 / 180vdc 15a Nema 4/12

In Stock
รายการ: AE4CNW รุ่น: 533BCอ้างไขว้: 5JJ59
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
฿61,236 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมความเร็ว DC
ความลึก2"
เบรกแบบไดนามิกไม่
กรงขังเพลารถ
สวิตช์ภายนอกไม่มี
ความสูง9"
HP @ โวลต์ที่สูงขึ้น1/4 ถึง 3
HP @ โวลต์ล่าง1/8 to 1-1/2
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 / 230 VAC
การชดเชย IRปรับ
การเร่งความเร็วเชิงเส้นปรับได้ 0.3 ถึง 12 วินาที
สูงสุด แอมป์15
ติดเพลารถ
อุณหภูมิในการใช้งาน-10 องศาถึง 45 องศา C.
การหมุนทิศทางเดียว
ควบคุมความเร็วSCR
ช่วงความเร็ว50:1
ควบคุมความเร็ว+/- 1% พร้อม Armature Voltage Feedback, +/- 0.5% พร้อม Tach Feedback
UPC462666089681
แรงดันขาออก90/180 โวลต์
ความกว้าง6.7 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.32
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.3
รหัส HS8504404000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ยอมรับ Tach Feedback (ใช่)
  • ขีด จำกัด กระแส / แรงบิด (ปรับได้)
  • วงจรผู้ติดตาม (ไม่ใช่)
  • Linear Deceleration (ปรับได้ 0.6 ถึง 12 วินาที)
  • Shunt Wound Volts (100 / 200VDC)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันขาออกความลึกกรงขังความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด แอมป์ติดการหมุนราคา
DART CONTROLS 530BRE-36MA ควบคุมความเร็ว Dc 90vdc 10a Nema 4/12 | AC2QNR 2M511 530BRE-36MAVDC 904.75 "เนมา 4/1210 "115 VAC10แผงขนาดกะทัดรัดย้อนกลับได้฿46,697
DART CONTROLS 530BC Dc ควบคุมความเร็ว 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAC 6Z387 530BC90/180 โวลต์2"เพลารถ9"115 / 230 VAC10เพลารถทิศทางเดียว฿39,090
DART CONTROLS 530BRE ควบคุมความเร็ว Dc 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAD 6Z388 530BRE90/180 โวลต์4.75 "เนมา 4/1210 "115 / 230 VAC10พื้นผิวย้อนกลับได้฿43,633

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DART CONTROLS 533BC Dc Speed ​​Control 90 / 180vdc 15a Nema 4/12
฿61,236 / หน่วย