Dart Controls 65e40 | ระบบควบคุมความเร็วกระแสตรง 0-24/36vdc 40a Nema 4x | 2lht8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DART CONTROLS 65E40 ควบคุมความเร็ว Dc 0-24/36vdc 40a Nema 4x | เอซีทูเนส 2LHT2

DART CONTROLS 65E40 Dc ควบคุมความเร็ว 0-24 / 36vdc 40a Nema 4x

In Stock
รายการ: AC2NCE รุ่น: 65E40ข้ามอ้างอิง: 2LHT8

รับโดย เมษายน 23, อังคาร
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
฿23,348 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมความเร็ว DC
ความลึก1.7 "
กรงขังนีมา 4X
สวิตช์ภายนอกไม่มี
ความสูง7"
HP @ โวลต์ที่สูงขึ้น1 ถึง 1 / 2
HP @ โวลต์ล่าง1
แรงดันไฟฟ้าอินพุต24/36 โวลต์
การชดเชย IRปรับ
การเร่งความเร็วเชิงเส้นปรับได้ 0 ถึง 10 วินาที
สูงสุด แอมป์40
ติดเพลารถ
อุณหภูมิในการใช้งาน-10 องศาถึง 45 องศา C.
การหมุนทิศทางเดียว
ควบคุมความเร็วPWM
ช่วงความเร็ว30:1
ควบคุมความเร็ว+/- 1% ของความเร็วพื้นฐาน
UPC696334282917
แรงดันขาออก0-24/36 โวลต์
ความกว้าง3.7 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.51
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8504404000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ยอมรับ Tach Feedback (ไม่ใช่)
  • ขีด จำกัด กระแส / แรงบิด (ปรับได้)
  • วงจรผู้ติดตาม (ไม่ใช่)
  • Linear Deceleration (คงที่ 0.5 วินาที)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งความลึกกรงขังอุณหภูมิในการใช้งานการหมุนแรงดันขาออกความกว้างความสูงราคา
การควบคุมลูกดอก 65E40-12 การควบคุมความเร็ว Dc 0-12vdc 40a Nema 4x | AC2NCF 2LHT9 65E40-12-1.7 "นีมา 4X-10 องศาถึง 45 องศา C.ทิศทางเดียว0 12-VDC3.7 "7"฿23,348
DART CONTROLS 65E60-12 Dc ควบคุมความเร็ว 0-12vdc 60a Nema 4x | AF2VMD 6YC43 65E60-12-2.27 "นีมา 4X-10 องศาถึง 45 องศา C.ทิศทางเดียว0 12-VDC6.7 "9"฿23,876
DART CONTROLS 65E60 ควบคุมความเร็ว Dc 0-24/36vdc 60a Nema 4x | AF2VME 6YC44 65E60-2.27 "นีมา 4X-10 องศาถึง 45 องศา C.ทิศทางเดียว0-24/36 โวลต์6.7 "9"฿24,933
DART CONTROLS 65E10C DC Speed ​​Control 12/24/36/48VDC 10A แชสซี | AH7YBB 38EG40 65E10Cเพลารถ1.68 "เพลารถ-30 องศาถึง 60 องศา C.ทิศทางเดียว0 ถึง 48 VDC4.25 "3.6 "฿16,975
DART CONTROLS 65E20C DC Speed ​​Control 12/24/36/48VDC 20A แชสซี | AH7YBC 38EG41 65E20Cเพลารถ2.03 "เพลารถ-30 องศาถึง 60 องศา C.ทิศทางเดียว0 ถึง 48 VDC4.25 "3.6 "฿20,185
DART CONTROLS 65E10E ควบคุมความเร็ว DC 12/24/36/48VDC 10A NEMA 4X/12 | เอเอช7วายบีดี38อีจี42 65E10Eผนัง4.78 "NEMA 4X / 12-15 องศาถึง 60 องศา C.ทิศทางเดียว0 ถึง 48 VDC5.53 "7.3 "฿30,817
DART CONTROLS 65E20E ควบคุมความเร็ว DC 12/24/36/48VDC 20A NEMA 4X/12 | AH7YBE 38EG43 65E20Eผนัง4.78 "NEMA 4X / 12-15 องศาถึง 60 องศา C.ทิศทางเดียว0 ถึง 48 VDC5.53 "7.3 "฿32,429

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DART CONTROLS 65E40 Dc ควบคุมความเร็ว 0-24 / 36vdc 40a Nema 4x
฿23,348 / หน่วย