Dart Controls 65e60-12 | ระบบควบคุมความเร็วกระแสตรง 0-12vdc 60a Nema 4x | 6yc43 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DART CONTROLS 65E60-12 Dc ควบคุมความเร็ว 0-12vdc 60a Nema 4x | AF2VMD 6YC43

DART CONTROLS 65E60-12 Dc Speed ​​Control 0-12vdc 60a Nema 4x

In Stock
รายการ: AF2VMD รุ่น: 65E60-12อ้างอิงข้าม: 6YC43

รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
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
฿23,876 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมความเร็ว DC
ความลึก2.27 "
กรงขังนีมา 4X
สวิตช์ภายนอกไม่มี
ความสูง9"
HP @ โวลต์ที่สูงขึ้นเพื่อ 12 48
HP @ โวลต์ล่าง1/8 ถึง 1
แรงดันไฟฟ้าอินพุตVDC 12
การชดเชย IRปรับ
การเร่งความเร็วเชิงเส้นปรับได้ 0 ถึง 10 วินาที
สูงสุด แอมป์60
ติดเพลารถ
อุณหภูมิในการใช้งาน-10 องศาถึง 45 องศา C.
การหมุนทิศทางเดียว
ควบคุมความเร็วPWM
ช่วงความเร็ว30:1
ควบคุมความเร็ว+/- 1% ของความเร็วพื้นฐาน
แรงดันขาออก0 12-VDC
ความกว้าง6.7 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.27
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)26.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ขีด จำกัด กระแส / แรงบิด (ปรับได้)
  • Linear Deceleration (คงที่ 0.5 วินาที)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งความลึกกรงขังอุณหภูมิในการใช้งานการหมุนแรงดันขาออกความกว้างความสูงราคา
DART CONTROLS 65E40 ควบคุมความเร็ว Dc 0-24/36vdc 40a Nema 4x | เอซีทูเนส 2LHT2 65E40-1.7 "นีมา 4X-10 องศาถึง 45 องศา C.ทิศทางเดียว0-24/36 โวลต์3.7 "7"฿23,348
การควบคุมลูกดอก 65E40-12 การควบคุมความเร็ว Dc 0-12vdc 40a Nema 4x | AC2NCF 2LHT9 65E40-12-1.7 "นีมา 4X-10 องศาถึง 45 องศา C.ทิศทางเดียว0 12-VDC3.7 "7"฿23,348
DART CONTROLS 65E60 ควบคุมความเร็ว Dc 0-24/36vdc 60a Nema 4x | AF2VME 6YC44 65E60-2.27 "นีมา 4X-10 องศาถึง 45 องศา C.ทิศทางเดียว0-24/36 โวลต์6.7 "9"฿24,933
DART CONTROLS 65E10C DC Speed ​​Control 12/24/36/48VDC 10A แชสซี | AH7YBB 38EG40 65E10Cเพลารถ1.68 "เพลารถ-30 องศาถึง 60 องศา C.ทิศทางเดียว0 ถึง 48 VDC4.25 "3.6 "฿16,975
DART CONTROLS 65E20C DC Speed ​​Control 12/24/36/48VDC 20A แชสซี | AH7YBC 38EG41 65E20Cเพลารถ2.03 "เพลารถ-30 องศาถึง 60 องศา C.ทิศทางเดียว0 ถึง 48 VDC4.25 "3.6 "฿20,185
DART CONTROLS 65E10E ควบคุมความเร็ว DC 12/24/36/48VDC 10A NEMA 4X/12 | เอเอช7วายบีดี38อีจี42 65E10Eผนัง4.78 "NEMA 4X / 12-15 องศาถึง 60 องศา C.ทิศทางเดียว0 ถึง 48 VDC5.53 "7.3 "฿30,817
DART CONTROLS 65E20E ควบคุมความเร็ว DC 12/24/36/48VDC 20A NEMA 4X/12 | AH7YBE 38EG43 65E20Eผนัง4.78 "NEMA 4X / 12-15 องศาถึง 60 องศา C.ทิศทางเดียว0 ถึง 48 VDC5.53 "7.3 "฿32,429

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DART CONTROLS 65E60-12 Dc Speed ​​Control 0-12vdc 60a Nema 4x
฿23,876 / หน่วย