Dart Controls Md3p | ควบคุมความเร็วกระแสตรง 90/180vdc 10adc Nema 4x | 2lhu3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

การควบคุมลูกดอก MD3P การควบคุมความเร็ว Dc 90/180vdc 10adc Nema 4x | AC2NCJ 2LHU3

DART CONTROLS MD3P Dc Speed ​​Control 90 / 180vdc 10adc Nema 4x

In Stock
รายการ: AC2NCJ รุ่น: MD3Pข้ามอ้างอิง: 2LHU3

รับโดย เมษายน 30, อังคาร
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
฿59,228 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมความเร็ว DC
ความลึก4.63 "
จอแสดงผลประเภทLED
กรงขังนีมา 4X
สวิตช์ภายนอกCW / ทวนเข็มนาฬิกา
ความสูง3.5 "
HP @ โวลต์ที่สูงขึ้น1/4 ถึง 2
HP @ โวลต์ล่าง1/8 ถึง 1
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 / 230 VAC
การชดเชย IRวงปิด
การเร่งความเร็วเชิงเส้นปรับได้ 0 ถึง 30 วินาที
สูงสุด แอมป์10
ติด1 / 4 DIN
อุณหภูมิในการใช้งาน-10 องศาถึง 45 องศา C.
การหมุนย้อนกลับได้
ควบคุมความเร็วSCR
ช่วงความเร็ว50:01:00
ควบคุมความเร็ว+/- 1/2 RPM ของความเร็วที่ตั้งไว้
แรงดันขาออก90/180 โวลต์
ความกว้าง3.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.02
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)19.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8504404000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ยอมรับ Tach Feedback (ใช่)
  • วงจรผู้ติดตาม (ใช่)
  • Linear Deceleration (ปรับได้ 0 ถึง 30 วินาที)
  • ไฟเปิดเครื่อง (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการหมุนความลึกความสูงความกว้างแรงดันไฟฟ้าอินพุตความยาวสูงสุด แอมป์ติดราคา
DART CONTROLS MD10P ควบคุมความเร็ว Dc 90/180vdc 5a Nema 4x | AB4DQN 1XC92 MD10 ปทิศทางเดียว4.13 "1.66 "3.62 "115 / 230 VAC-51 / 8 DIN฿42,675
การควบคุมลูกดอก MD3E Dc การควบคุมความเร็ว 90/180vdc 10a Nema 4x | AC2NCH 2LHU2 you get. Log in and make money. When you become a part of us, you can receive credit. Both bonuses and good privileges can be received with every ID, really given out to all players. There is also a game review service available for free trials for members. Guaranteed fun, easy to play, get real money.ย้อนกลับได้4"7.4 "5.5 "115 / 230 VAC-10ผนัง฿64,908
DART CONTROLS MD10P-1 Speed ​​Control, Closed Loop, ไมโครโปรเซสเซอร์, ปุ่มกดขึ้น/ลง, 5A DC | CJ6MHJ MD10P-1-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5Aแผงยึด฿52,232
RFQ
DART CONTROLS MD10P-9 Speed ​​Control, Closed Loop, ไมโครโปรเซสเซอร์, แผงปิดฝาด้านหน้าเปล่า, 5A DC | CJ6MHK MD10P-9-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5Aแผงยึด฿50,269
RFQ
DART CONTROLS MD10P-P การควบคุมความเร็ว, วงปิด, ไมโครโปรเซสเซอร์, แถบขั้วต่อแบบปลั๊ก, 5A DC | CJ6MHL MD10P-ป-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5Aแผงยึด฿51,578
RFQ
DART CONTROLS MD3P-1 Speed ​​Control, Closed Loop, ไมโครโปรเซสเซอร์, ปุ่มกดขึ้น/ลง, 10A DC | CJ6MHM MD3P-1-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC3.5 "10Aแผงยึด฿58,778
RFQ
DART CONTROLS MD3P-9 Speed ​​Control, Closed Loop, ไมโครโปรเซสเซอร์, แผงปิดฝาด้านหน้าเปล่า, 10A DC | CJ6MHN MD3P-9-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC3.5 "10Aแผงยึด฿56,814
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DART CONTROLS MD3P Dc Speed ​​Control 90 / 180vdc 10adc Nema 4x
฿59,228 / หน่วย