เครื่องกำเนิดพัลส์ PU-20E ของ Dart Controls สร้างพัลส์ไฟฟ้าที่แม่นยำตามช่วงเวลาที่ควบคุม ซึ่งจำเป็นสำหรับการซิงโครไนซ์และประสานกระบวนการอัตโนมัติต่างๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมความเร็วมอเตอร์ ตำแหน่ง และเวลาในเครื่องจักรที่ซับซ้อน
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- เครื่องกำเนิดพัลส์ PU-20E ของ Dart Controls มีสายไฟ Type 3 18 AWG ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่เหมาะสม ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตรวจสอบ RPM ที่แม่นยำในการใช้งานทางอุตสาหกรรม
- เบรกเกอร์นี้มีความสามารถในการตรวจสอบความเร็วสูงสุด 5000 รอบต่อนาที ทำให้เหมาะสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมความเร็วสูง โดยให้ความสามารถในการควบคุมและตรวจสอบที่แม่นยำ
- มาพร้อมกับลูกปืนเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและเชื่อถือได้ ลดแรงเสียดทานและการสึกหรอของเพลามอเตอร์
- เบรกเกอร์นี้มีตัวเลือกการติดตั้งด้วยสกรู #10-32 เข้ากับเพลามอเตอร์โดยตรง ทำให้การติดตั้งง่ายขึ้นและรับประกันการยึดติดอย่างแน่นหนากับเพลามอเตอร์เพื่อการตรวจสอบ RPM ที่แม่นยำ
- มีสายเคเบิลเอาท์พุตขนาด 6 ฟุตที่ให้ความยืดหยุ่นในการติดตั้งและการเชื่อมต่อ ช่วยให้สามารถรวมเข้ากับระบบควบคุมทางอุตสาหกรรมได้สะดวก
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: พัลส์คลื่นสี่เหลี่ยมที่สร้างโดยอุปกรณ์นี้มีความสำคัญอย่างไร และพัลส์เหล่านี้นำไปใช้ในอุตสาหกรรมอย่างไร
A. พัลส์คลื่นสี่เหลี่ยมที่ผลิตโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีความถี่เป็นสัดส่วนกับ RPM ของเพลามอเตอร์ พัลส์เหล่านี้ให้การตอบสนองตามเวลาจริงเกี่ยวกับความเร็วของมอเตอร์ ทำให้สามารถควบคุมและติดตามในกระบวนการทางอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยำ
ถาม: เครื่องกำเนิดพัลส์ PU-20E ของแบรนด์สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าอินพุตได้หลากหลาย และเหตุใดความยืดหยุ่นนี้จึงมีความสำคัญ
A. ได้ รองรับแรงดันไฟฟ้าอินพุตตั้งแต่ 4.5 ถึง 24VDC ช่วงแรงดันไฟฟ้านี้ให้ความเข้ากันได้กับแหล่งพลังงานต่างๆ ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ
ถาม. การมีตลับลูกปืนเม็ดกลมในเครื่องกำเนิดพัลส์นี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความทนทานของมันอย่างไร
A. ตลับลูกปืนช่วยให้การทำงานราบรื่นและเชื่อถือได้ ลดแรงเสียดทานและการสึกหรอของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สิ่งนี้ช่วยยืดอายุการใช้งานและประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง