DAYTON 3ENA1 ฮีตเตอร์ไฟฟ้าพลังน้ำ 3413 Btuh 46in
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์ Hydronic Electric Baseboard |
แอมป์เอซี | 8.3 |
เอาต์พุต BtuH | 3413 |
สี | นาวาโฮสีขาว |
ความลึก | 3" |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
ความสูง | 8.375 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | 18 กรัม เหล็ก |
Hz | 60 |
ความยาว | 46 " |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
ระยะ | 1 |
แอพพลิเคชันหลัก | เชิงพาณิชย์ |
UPC | 190735281970 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 1000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 122.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.61 |
รหัส HS | 8516210000 |
รุ่น | แอมป์เอซี | เอาต์พุต BtuH | ความยาว | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3อีเอ็นเอ2 | 10.4 | 4266 | 58 " | 120 | 1250 | ฿17,286 | |
3อีเอ็นเอ4 | 5.2/4.5 | 4266/3208 | 58 " | 208/240 | 938/1250 | ฿17,286 | |
3UG 28 | 6.3/5.8 | 5118/3840 | 70 " | 208/240 | 1125/1500 | ฿21,690 | RFQ
|
3UG 29 | 8.3/7.2 | 6826/5118 | 94 " | 208/240 | 1500/2000 | ฿20,021 | RFQ
|
3UG 30 | 2.1/1.8 | 1706/1280 | 28 " | 208/240 | 375/500 | ฿12,792 | |
3UG 31 | 3.1/2.7 | 2560/1918 | 34 " | 208/240 | 562/750 | ฿11,665 | |
3EMZ8 | 4.2 | 1706 | 28 " | 120 | 500 | ฿10,580 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.