DAYTON 4YU39 มอเตอร์ 3 เฟส 1.5 Hp 1725 208-230/460 56h Odp
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เป่าลมขับตรง |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 6.5 " |
รวมตัวเก็บประจุ | ไม่จำเป็นต้องใช้ |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ไม่มี |
หน้าที่ | ออกอากาศต่อเนื่อง |
กรงขัง | เปิด Dripproof |
กรอบ | 56H |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.8-4.8/2.4 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 9 1 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ฐาน |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1.875 " |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
UPC | 190735339251 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.96 |
รหัส HS | 8501524000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กรอบ | ตลับ | Body Dia | แอมป์โหลดเต็ม | HP | Hz | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ความยาวเพลาน้อย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1เอจีเอฟ8 | 4.4 | แขนเสื้อ | 4.4 " | 2/1.6/1.3 | 1/20 | 60 | A | 5.375 " | ฿9,998 | ||
1เอจีเอฟ9 | 48Y | แขนเสื้อ | 5.625 " | 1.7/1.3/1.0 | 1/8 | 60 | B | 3.875 " | ฿10,711 | ||
3LU 71 | 48YZ | แขนเสื้อ | 5.625 " | 2.1 | 1/6 | 60 | B | 5.187 " | ฿7,576 | ||
3LU 72 | 48YZ | แขนเสื้อ | 5.625 " | 1.1-1 | 1/6 | 60 | B | 5.187 " | ฿7,933 | ||
3LU 73 | 48YZ | แขนเสื้อ | 5.625 " | 3.7 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ฿10,357 | ||
3LU 74 | 48YZ | แขนเสื้อ | 5.625 " | 1.6-1.8 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ฿13,865 | ||
3LU 75 | 48YZ | แขนเสื้อ | 5.625 " | 4 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ฿9,845 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.