DECADE PRODUCTS M40SYL1 Bulk Container สีเหลือง ยาว 45 นิ้ว
รับโดย เมษายน 25, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 25, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอนเทนเนอร์จำนวนมาก |
สี | สีเหลือง |
เสร็จสิ้น | HDPE และโฟมโครงสร้าง |
ความสูงภายใน | 25.75 " |
ความยาวภายใน | 45 " |
ความกว้างภายใน | 36.75 " |
ความจุโหลด | 1500 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
ความสูงภายนอก | 31 " |
ความยาวภายนอก | 48 " |
ความกว้างภายนอก | 40 " |
ปริมาณความจุ | 25.4 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 41.73 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูงภายใน | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ความจุโหลด | ความสูงภายนอก | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M40PGY3 | สีเทา | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 ปอนด์ | 31 " | 40 " | ฿13,165 | ||
M40SBL3 | สีน้ำเงิน | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 ปอนด์ | 31 " | 40 " | ฿16,820 | ||
M40PGY2 | สีเทา | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 ปอนด์ | 31 " | 40 " | ฿12,569 | ||
M40SYL3 | สีเหลือง | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 ปอนด์ | 31 " | 40 " | ฿16,820 | ||
C40SGY3-DDL | สีเทา | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 ปอนด์ | 31 " | 40 " | ฿19,547 | ||
M48PGY6 | สีเทา | 24 " | 44.75 " | 44.75 " | 1500 ปอนด์ | 28 " | 48 " | ฿12,013 | ||
C40SBL3-H46 | สีน้ำเงิน | 40.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 ปอนด์ | 46 " | 40 " | ฿33,844 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.