แคลมป์สลับลม Destaco 802-U-RC เป็นแคลมป์ทดแทนสำหรับแคลมป์ 802-U แคลมป์นี้ติดตั้งกระบอกอัดอากาศพร้อมพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด จากนั้นใช้ลมอัดเพื่อใช้แรงกดในการจับยึดชิ้นงานให้เข้าที่ กระบอกสูบที่ไม่หมุนสามารถต่อเข้ากับฟิกซ์เจอร์ได้ง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานจับยึดอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ แคลมป์สลับแบบใช้ลมนี้รวมเอาข้อต่อแบบกดสลับตรงกลางร่วมกับกระบอกลม เพื่อให้อุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ง่ายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย แคลมป์สลับนิวเมติก Destaco 802-U-RC เป็นเซ็นเซอร์ที่พร้อมใช้งานสำหรับเซ็นเซอร์ทั้งแบบกลมและแบบ T-slot และมีระบบจำกัดการไหลในตัว จึงขจัดความจำเป็นในการควบคุมการไหลภายนอกและช่วยให้จับยึดได้อย่างราบรื่น เป็นหน่วยที่มีครบในตัวเองและต้องการเพียงแหล่งแรงดันเดียว แคลมป์นิวเมติกนี้มีการออกแบบที่ปิดไว้สำหรับการเชื่อม MIG และจุดในสภาพแวดล้อมที่สกปรก มาพร้อมบูชและหมุดชุบแข็งที่จุดหมุนทุกจุดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน แคลมป์สำรองนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 200 ปอนด์ และมาพร้อมกับแขนจับยึด U-bar เพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่อย่างปลอดภัย แคลมป์สลับลม Destaco 802-U-RC มาพร้อมกับแหวนลูกสูบแม่เหล็กสำหรับการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำและด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายของผู้ปฏิบัติงานสูงสุดและลดอาการเมื่อยล้าของมือ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์กำลังลม Destaco 802-U-RC ใช้สำหรับจับยึด วางตำแหน่งและจับแผ่นโลหะและชิ้นส่วน ในระบบติดตั้งและจัดการในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลับลม Destaco 802-U-RC ประกอบด้วยกระบอกลมที่มีระบบควบคุมการไหลในตัวเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
- มาพร้อมแหวนลูกสูบแม่เหล็กเพื่อการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำ
- หน่วยนี้มีการออกแบบพร้อมเซ็นเซอร์เพื่อรองรับเซ็นเซอร์ T-slot หรือเซ็นเซอร์ทรงกลม
- แคลมป์เปลี่ยน Destaco 802-U-RC ถูกรวมเข้ากับแขนจับยึด U-bar เพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่
- สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 200 lb.
- แคลมป์สลับแบบใช้ลมนี้สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 802550-20-1-00: ชุดซีลสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่ไม่มีอะไรขัดขวางของแคลมป์ และช่วยให้มั่นใจได้ว่าโซลูชันการทำงาน ระบบอัตโนมัติ และการกักเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง
- Destaco 202208-M: สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดเหล่านี้ใช้ร่วมกับแคลมป์สลับลม Destaco 802-U-RC เพื่อให้รองรับระหว่างแคลมป์และรายการแคลมป์ ดังนั้นจึงช่วยยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงานในงานกัด เจาะ และเชื่อม สามารถปรับได้เพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน และยังสามารถเปลี่ยนเพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์แบบสลับได้ด้วยการลดความเสี่ยงที่จะเกิดรอยรั่วเมื่อจุกยางเริ่มสึก
- Destaco 215105: แหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้ใช้กับแคลมป์สลับลม Destaco 802-U-RC เพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอเพื่อขันปะเก็นและสลักเกลียวของหน้าแปลนให้แน่นในระหว่างการจับยึด พวกเขาทำจากเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลับลม Destaco 802-U-RC ตรงตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้บริการหนีบคุณภาพสูง
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลับลม Destaco 802-U-RC มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco 802-U-RC แคลมป์สลับลมรุ่นที่มีอุณหภูมิสูงหรือไม่
A. รุ่นที่มีอุณหภูมิสูงตามคำขอ เพิ่ม -HT ที่ส่วนท้ายของหมายเลขรุ่น & ขอใบเสนอราคาจาก Raptor Supplies.
Q. ที่หนีบสลับแบบนิวเมติกคืออะไร?
A. แคลมป์ปีกนกแบบนิวเมติกส์มีการออกแบบและการใช้งานพื้นฐานแบบเดียวกับแคลมป์ปีกนกแบบกดลงด้วยมือหรือแบบเส้นตรง แต่ทำงานด้วยระบบลม พวกมันอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงขอเกี่ยวแหล่งแรงดัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะกับแคลมป์ Destaco ในระหว่างการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับข้อต่ออย่าง Mobil XTC เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G ควรใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ตัวหนีบมีความจุเท่าไหร่?
A. แรงจับยึดหรือแรงจับของแคลมป์หมายถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะระหว่างการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม: สีแดงของด้ามแคลมป์ Destaco หมายถึงอะไร?
A. สีแดงของด้ามจับแบบแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้ง่ายและรวดเร็ว
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) พื้นที่กระบอกสูบ กระบอกสูบ และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังมีเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อป้องกันหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก