Dorian Mtgnl20-4d | ที่จับเครื่องมือกลึง Tnmg Mountingnl20-4d Lh | 41t764 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DORIAN MTGNL20-4D Turning Toolholder Tnmg Mountingnl20-4d Lh | AD4MAU 41T764

DORIAN MTGNL20-4D ตัวจับยึดเครื่องมือกลึง Tnmg Mountingnl20-4d Lh

In Stock
รายการ: AD4MAU รุ่น: MTGNL20-4Dข้ามอ้างอิง: 41T764

รับโดย เมษายน 26, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿4,871 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเปลี่ยน Toolholder
หมายเลข ANSIMTGNL20-4D
ที่หนีบCL-9
สกรูยึดเอ็กซ์เอ็นเอส-510
ทิศทางการตัดมือซ้าย
วงกลมที่ถูกจารึกไว้0.5 "
ใส่สกรูNL-46
แทรกรูปร่างสามเหลี่ยม
มุมนำองศา 0
สไตล์การติดตั้งหลายล็อค
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
คราดเชิงลบ
มุมคราดองศา 7
หน้าแข้งสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความสูงของก้าน1.25 "
ความกว้างของก้าน1.25 "
ชิมITSN-433
สไตล์MTGNL20-4D
ชนิดภาพเขียนTNMG ผู้ถือ
UPC73310150835
ออฟเซ็ตความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.29
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8466100175
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นหมายเลข ANSIที่หนีบมุมนำมือซ้าย / ขวาสไตล์การติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁคราดราคา
DORIAN MCKNR12-4B ที่จับเครื่องมือกลึง Cnmg Mcknr12-4b Rh | AD4LUU 41T620 MCKNR12-4Bเปลี่ยน ToolholderMCKNR12-4BCL-20องศา 15-หลายล็อค4.5 "เชิงลบ฿3,968
DORIAN MCKNR16-4C ที่จับเครื่องมือกลึง Cnmg Mcknr16-4c Rh | AD4LUV 41T622 MCKNR16-4Cเปลี่ยน ToolholderMCKNR16-4CCL-20องศา 15-หลายล็อค5"เชิงลบ฿4,293
DORIAN MCKNR16-4D ที่จับเครื่องมือกลึง Cnmg Mcknr16-4d Rh | AD4LUW 41T624 MCKNR16-4Dเปลี่ยน ToolholderMCKNR16-4DCL-20องศา 15-หลายล็อค6"เชิงลบ฿4,222
DORIAN MCKNL16-4D ที่จับเครื่องมือกลึง Cnmg Mcknl16-4d Lh | AD4LUX 41T625 เอ็มซีเคแอล16-4Dเปลี่ยน Toolholderเอ็มซีเคแอล16-4DCL-20องศา 15-หลายล็อค6"เชิงลบ฿4,222
DORIAN MCKNR20-4D ที่จับเครื่องมือกลึง Cnmg Mcknr20-4d Rh | AD4LUY 41T626 MCKNR20-4Dเปลี่ยน ToolholderMCKNR20-4DCL-20องศา 15-หลายล็อค6"เชิงลบ฿4,716
DORIAN MCKNL20-4D ที่จับเครื่องมือกลึง Cnmg Mcknl20-4d Lh | AD4LUZ 41T627 เอ็มซีเคแอล20-4Dเปลี่ยน Toolholderเอ็มซีเคแอล20-4DCL-20องศา 15-หลายล็อค6"เชิงลบ฿4,625
DORIAN MCKNR20-5D ที่จับเครื่องมือกลึง Cnmg Mcknr20-5d Rh | AD4LVA 41T628 MCKNR20-5Dเปลี่ยน ToolholderMCKNR20-5DCL-9องศา 15-หลายล็อค6"เชิงลบ฿5,328

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DORIAN MTGNL20-4D ตัวจับยึดเครื่องมือกลึง Tnmg Mountingnl20-4d Lh
฿4,871 / หน่วย