DURA-SHELF ST3636B ชั้นวางของทึบ 2 ชั้น 36 x 36 x 27
รับโดย เมษายน 4, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย เมษายน 4, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นเก็บของจำนวนมาก |
ความจุต่อชั้นวาง | 492 ปอนด์ |
สี | Black |
วัสดุพื้นระเบียง | พลาสติก HDPE ขึ้นรูป |
ความลึก | 36 " |
เสร็จสิ้น | Flat |
ความสูง | 27 " |
ความจุโหลด | 985 ปอนด์ |
วัสดุ | พลาสติก HDPE ขึ้นรูป |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 93.98 |
รหัส HS | 9403704031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความจุต่อชั้นวาง | ความลึก | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความจุโหลด | วัสดุ | จำนวนชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST3624B | 36 " | 330 ปอนด์ | 24 " | Flat | 27 " | 660 ปอนด์ | พลาสติก HDPE ขึ้นรูป | 2 | ฿8,221 | ||
ST4824B | 48 " | 452 ปอนด์ | 24 " | Flat | 27 " | 905 ปอนด์ | พลาสติก HDPE ขึ้นรูป | 2 | ฿11,650 | ||
ST6624B | 66 " | 605 ปอนด์ | 24 " | Flat | 27 " | 1210 ปอนด์ | พลาสติก HDPE ขึ้นรูป | 2 | ฿12,479 | ||
ST6636B | 66 " | 900 ปอนด์ | 36 " | Flat | 27 " | 1800 ปอนด์ | พลาสติก HDPE ขึ้นรูป | 2 | ฿18,533 | RFQ
| |
ST9624B | 96 " | 885 ปอนด์ | 24 " | Flat | 27 " | 1770 ปอนด์ | พลาสติก HDPE ขึ้นรูป | 2 | ฿15,933 | RFQ
| |
ST9636B | 96 " | 1320 ปอนด์ | 36 " | Flat | 27 " | 2640 ปอนด์ | พลาสติก HDPE ขึ้นรูป | 2 | ฿24,496 | RFQ
| |
ST3636x3 | 36 " | 492 ปอนด์ | 36 " | Flat | 51 " | 1475 ปอนด์ | พลาสติก HDPE ขึ้นรูป | 3 | ฿18,862 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.