DURA-SHELF ST9624x3 ชั้นวางของแบบทึบ 3 ชั้น 96 x 24 x 51
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นเก็บของจำนวนมาก |
ความจุต่อชั้นวาง | 885 ปอนด์ |
สี | Black |
วัสดุพื้นระเบียง | พลาสติก HDPE ขึ้นรูป |
ความลึก | 24 " |
เสร็จสิ้น | Flat |
ความสูง | 51 " |
ความจุโหลด | 2650 ปอนด์ |
วัสดุ | พลาสติก HDPE ขึ้นรูป |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความกว้าง | 96 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 76.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 9403704031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความจุต่อชั้นวาง | ความลึก | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความจุโหลด | วัสดุ | จำนวนชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST3624B | 36 " | 330 ปอนด์ | 24 " | Flat | 27 " | 660 ปอนด์ | พลาสติก HDPE ขึ้นรูป | 2 | ฿8,221 | ||
ST3636B | 36 " | 492 ปอนด์ | 36 " | Flat | 27 " | 985 ปอนด์ | พลาสติก HDPE ขึ้นรูป | 2 | ฿12,827 | ||
ST4824B | 48 " | 452 ปอนด์ | 24 " | Flat | 27 " | 905 ปอนด์ | พลาสติก HDPE ขึ้นรูป | 2 | ฿11,650 | ||
ST6624B | 66 " | 605 ปอนด์ | 24 " | Flat | 27 " | 1210 ปอนด์ | พลาสติก HDPE ขึ้นรูป | 2 | ฿12,479 | ||
ST6636B | 66 " | 900 ปอนด์ | 36 " | Flat | 27 " | 1800 ปอนด์ | พลาสติก HDPE ขึ้นรูป | 2 | ฿18,533 | RFQ
| |
ST9624B | 96 " | 885 ปอนด์ | 24 " | Flat | 27 " | 1770 ปอนด์ | พลาสติก HDPE ขึ้นรูป | 2 | ฿15,933 | RFQ
| |
ST9636B | 96 " | 1320 ปอนด์ | 36 " | Flat | 27 " | 2640 ปอนด์ | พลาสติก HDPE ขึ้นรูป | 2 | ฿24,496 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.