ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือ Facom | Raptor Supplies ประเทศไทย

FACOM

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1918 Facom ได้ผลิตเครื่องมือช่างสำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ การเกษตร นอกชายฝั่ง ทะเล ไฟฟ้า และรถไฟ อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

เครื่องมือช่าง

เครื่องจักรกล

เครื่องมือช่าง ตัวกรอง

ประแจดูทั้งหมด

  • ประแจปรับระดับ

    ประแจปรับได้มีที่จับคำเตือนที่เปลี่ยนสีเมื่อความสมบูรณ์ของฉนวนถูกทำลาย มีมุมศีรษะ 15 องศาเหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่ จำกัด และมีรอยบากนิ้วเพื่อให้มือปลอดภัย

  • ประแจท้ายกล่อง

    ประแจปลายกล่องหุ้มฉนวนอุดตันและออฟเซ็ตมีโครงสร้างตัวถังเหล็กพร้อมที่จับกันลื่น มีให้เลือกทั้งแบบ 6 และ 12 จุดสำหรับการขันน็อตและสลักเกลียวที่มีประสิทธิภาพ

  • ชุดประแจรวม

    ประกอบด้วยประแจ 16 ตัวที่พอดีกับตัวยึด 4- / 6- / 12 จุด มีก้านสั้นและหัวกะทัดรัดชดเชยที่ 15 องศาเพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานที่คับแคบ

  • ประแจรวมกัน

    ประแจเมตริกเหล็กอัลลอยด์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขันและคลายน็อตอย่างรวดเร็ว มีให้เลือกทั้งแบบ 6 จุดและแบบ 12 จุด

  • ปุ่ม Hex / Torx

    ใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์เพื่อขับเคลื่อนสลักเกลียวและสกรูด้วยซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม มีฉนวนป้องกันคำเตือนสองสีเพื่อความปลอดภัยและโครงสร้างโลหะผสมเหล็กชุบแข็งเพื่อความทนทาน

  • ประแจปลายเปิด

    ประกอบด้วยประแจปลายเปิดสองมุมหุ้มฉนวนและเดี่ยวที่ทำจากเหล็กในขนาดเมตริก / SAE ที่แตกต่างกัน

  • ประแจประแจ

    ประแจที่มีขากรรไกรแบบเคลื่อนย้ายได้ซึ่งสามารถปรับให้พอดีกับตัวยึดขนาดต่างๆได้ มีให้เลือกทั้งแบบหน้าปรับระดับตะขอปรับตะขอแบบบานพับและประแจปากตายแบบบานพับ

คีมดูทั้งหมด

  • คีม Linesman

    ขอบตัดออกแบบมาเพื่อการตัดที่ราบรื่นและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ มีโครงสร้างโลหะผสมทองแดงเบริลเลียมป้องกันแม่เหล็กและติดตั้งปลอกหุ้มในพีวีซีป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่ขึ้นรูปเพื่อป้องกันประกายไฟ

  • คีมจมูกยาวและเข็ม

    มีขอบตัดเหล็กผสมคาร์บอนที่มีความทนทานสูงซึ่งออกแบบมาเพื่อการตัดที่ราบรื่นตัวเครื่องทำจากวัสดุสองชั้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานและจมูกรูปลูกศรหยักอย่างประณีตเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและจับวัสดุได้แน่น ทดสอบทีละ 10,000 โวลต์เป็นเวลา 10 วินาทีสำหรับมาตรการด้านความปลอดภัย

  • คีมปากจิ้งจก

    หรือที่เรียกว่าคีมข้อต่อสลิป มีกรามเลื่อนเพื่อให้สามารถปรับขนาดการเปิดของกรามได้ ข้อต่อแบบแข็งหมายถึงข้อต่อแบบแท่งทึบระหว่างสองซีกของคีมแทนที่จะเป็นเดือย เหมาะสำหรับจับ กระชับ และคลายวัตถุต่างๆ

ซ็อกเก็ตและบิตดูทั้งหมด

  • วงล้อหุ้มฉนวน

    วงล้อแบบไม่หมุนกลับที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับงานยึดต่างๆ มีฉนวนกันความร้อนเตือนสองสีที่ทนได้ถึง 1000 VAC / 1500 VDC และเปลี่ยนสีเมื่อความสมบูรณ์ของฉนวนถูกทำลาย

  • ประแจปลายซ็อกเก็ต

    ประแจซ็อกเก็ต Facom มีส่วนหัวคงที่หรือยืดหยุ่นได้เพื่อการขันและคลายสลักเกลียวในทุกมุม มีให้เลือกทั้งขนาดเมตริกและ SAE และมีความยาวต่างกัน

  • ซ็อกเก็ต

    ซ็อกเก็ตเหล็กมาตรฐานและลึกใช้สำหรับขันและคลายน็อตและสลักเกลียว มีขนาดและความยาวของไดรฟ์ที่แตกต่างกันเพื่อให้พอดีกับน็อตและสลักเกลียวประเภทต่างๆ

เครื่องมือตัดดูทั้งหมด

  • เครื่องตัดสายเคเบิลและสายไฟ

    หัวกัดสายเคเบิลน้ำหนักเบาและทนทานให้การตัดแบบกึ่งกลาง / แบบเฉือนเพื่อตัดผ่านสายอะลูมิเนียม / ทองแดง มีด้ามจับที่ไม่นำไฟฟ้าเหมาะสำหรับงานไฟฟ้า

  • เครื่องปอกสายไฟและเครื่องตัดสายเคเบิล

    รวมเครื่องปอกสายไฟและมีดสกินนิ่งเพื่อปอกฉนวนออกจากสายไฟหรือตัดฉนวนด้านนอกของสายเคเบิลเพื่อเข้าถึงสายไฟแต่ละเส้นภายในและเชื่อมต่อไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย

ถังเก็บและขนย้ายเครื่องมือดูทั้งหมด

  • ที่เก็บข้อมูลด้านนุ่ม

    โซลูชันการจัดเก็บเครื่องมือทำจากวัสดุที่อ่อนนุ่ม เช่น หนัง เพื่อปกป้อง จัดเก็บ และขนส่งเครื่องมือ มีช่องหรือกระเป๋าเพิ่มเติมสำหรับการจัดเก็บที่เป็นระเบียบ ทนทานต่อการตัดและการเจาะ

ไขควงและ Nutdriversดูทั้งหมด

  • ไขควง

    รวมไขควงหุ้มฉนวนเข้ากับไดรฟ์ Philips หรือช่องเสียบ ชั้นฉนวนพิเศษรอบด้ามจับและด้ามช่วยปกป้องผู้ใช้จากไฟฟ้าช็อตระหว่างการใช้งานไฟฟ้า

ชุดเครื่องมือช่างดูทั้งหมด

  • ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน

    รวมถึงชุดเครื่องมือซ็อกเก็ตไขควงและคีมหุ้มฉนวนที่ออกแบบมาสำหรับการบำรุงรักษาไฟฟ้าและผู้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของร้านค้า บรรจุเครื่องมือพื้นฐานได้ถึง 19 (ฉนวน 1000 V) และมาพร้อมซองหนัง

เกี่ยวกับ Facom

แค็ตตาล็อกเครื่องมือ Facom ประกอบด้วยซ็อกเก็ต วงล้อ ประแจ คีมปากแหลม คัตเตอร์ เลื่อยตัดโลหะ ไขควง ไขควงน็อต และกล่องเครื่องมือแบบพกพา แฟคอม คีมปากแหลม / ยาว มีคมตัดเพื่อการตัดที่ราบรื่นและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ คีมเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าผสมคาร์บอนเพื่อความทนทานและจมูกรูปลูกศรหยักแบบหยักเพื่อให้จับกระชับมือและเข้าถึงได้ง่าย คีมเหล่านี้ได้รับการทดสอบแยกกันที่ 10000 โวลต์เป็นเวลา 10 วินาที เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าช็อต ฟอลคอม ประแจปรับระดับ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัน / คลายน็อตหรือโบลต์อย่างง่ายดาย และมีที่จับคำเตือนซึ่งจะเปลี่ยนสีเมื่อความสมบูรณ์ของฉนวนถูกทำลาย ประแจแบบปรับได้เหล่านี้มีมุมหัว 15 องศาสำหรับการทำงานในพื้นที่จำกัด และร่องบากแบบใช้นิ้วเพื่อให้มือปลอดภัย

สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทางเลือกอ้างอิงโยง

โดยทั่วไปแล้ว หมายเลขรุ่นของเครื่องมือ Facom จะอ้างอิงถึง Ampco, Klein Tools และ Westward รหัสสินค้า ที่เทียบเท่ากัน (หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต) ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาคัตเตอร์ทะแยง ประแจ ลูกบ็อกซ์ และอุปกรณ์เสริมที่ขาดตลาดหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีสินค้าสำรองให้

การส่งสินค้า

โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์ Facom เหล่านี้มีขนาดเล็กและต้องการบรรจุภัณฑ์ที่กะทัดรัด เหมาะสำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์ไม่ใช่การขนส่งทางอากาศ

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

ไขควง Protwist

ไขควง Protwist ของ Facom ใช้ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมและมีปลายเคลือบสังกะสีเพื่อต้านทานการกัดกร่อนและสารเคมี การออกแบบและโครงสร้างที่จับช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกสบายและเหมาะสมที่สุด...อ่านเพิ่มเติม 

ตะขอ SLS

ตะขอ SLS ของ Facom เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบล็อคนิรภัย (SLS) ของแบรนด์ และยึดติดกับมือของผู้ใช้ มีระบบตะขอคู่สำหรับยึดเครื่องมืออย่างปลอดภัยในกรณีที่ตกจากมือผู้ใช้...อ่านเพิ่มเติม 

ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของ Facom

ระบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ROLL

ระบบเวิร์กชอป Facom ROLL ประกอบด้วยแผง ลิ้นชัก และตู้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบและจัดเก็บเครื่องมือในเวิร์กช็อปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท็อปโต๊ะที่มีความแข็งแรงสูง รางลูกเลื่อนและการเคลือบสีอีพ็อกซี่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการใช้งานที่ทนทานและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ โมดูลจัดเก็บข้อมูลของระบบเวิร์กชอป ROLL มีระบบล็อคแบบรวมศูนย์เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเครื่องมือ พวกเขามีโครงสร้างที่รองรับตัวเองสำหรับการติดตั้งที่ง่ายโดยไม่ต้องใช้ผนังเป็นตัวรองรับ

คำถามที่พบบ่อย

กล่องเครื่องมือหุ้มฉนวน Facom มีประโยชน์อย่างไร?

กล่องเครื่องมือหุ้มฉนวนจาก Facom มาพร้อมกับเครื่องมือหุ้มฉนวน เช่น ซ็อกเก็ต ไขควง และชุดคีมสำหรับบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด

สายไฟประเภทใดที่สามารถตัดได้โดยใช้เครื่องตัดสายไฟและสายเคเบิลของ Facom

หัวกัดเหล่านี้สามารถจัดกึ่งกลาง/เฉือนผ่านสายอลูมิเนียมหรือทองแดง

คีย์ Facom hex / Torx ใช้ที่ไหน

เครื่องมือ Facom เหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์เพื่อยึด/คลายสลักเกลียวและสกรูด้วยซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม/ทอร์กซ์ มีโครงสร้างโลหะผสมเหล็กชุบแข็งพร้อมปลอกหุ้มฉนวนเพื่อความทนทานและต้านทานแรงกระแทก และมีฉนวนเตือนสองสีเพื่อเพิ่มความปลอดภัย