Flojet 02130571g | ปั๊มพรมทำความสะอาด | 2p796 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FLOJET 02130571G น้ำยาล้างพรมปั๊ม | AC2YQB 2P796

FLOJET 02130571G เครื่องซักพรมปั๊ม

In Stock
รายการ: AC2YQB รุ่น: 02130571Gอ้างไขว้: 2P796

รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
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
฿14,985 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องพ่นยาไฟฟ้า
วัสดุของตัวเครื่องไนลอน
ตรวจสอบ Valveไวตัน (R)
วัสดุไดอะแฟรมEPDM
GPM สูงสุด1.6
ความสูง3.63 "
Inlet / Outlet1/4 เอฟเอ็นพีที
ความยาว7.65 "
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
ชนิดเครื่องยนต์ก.ค.ศ
นายกรัฐมนตรีในฟุต8
รองพื้นเองใช่
ชนิดภาพเขียนกะบังลม
แรงดันไฟฟ้า115 VAC
ความกว้าง3.24 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.16
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8413190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • การออกแบบไดอะแฟรม (ห้องดูเพล็กซ์)
  • GPM ที่ 0 PSI (1.4)
  • ความดันปิด (100)
  • ความดันเปิด (80)
  • สวิตช์ความดัน (ทำงานตามความต้องการ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดเครื่องยนต์วัสดุของตัวเครื่องวัสดุไดอะแฟรมแรงดันไฟฟ้าความกว้างฟิวส์แอมป์ความสูงความยาวราคา
FLOJET 02100953G น้ำยาล้างพรมปั๊ม | AC2YQA 2P795 02100953Gที.วีโพรพิลีนแซนโทพรีน115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "฿10,664
FLOJET LF112301G ปั๊มพ่นยาเกษตร 3/8 ท่อเข็ม | AC3XFP 2XE86 LF112301Gที.วีโพรพิลีนแซนโทพรีน (R)VDC 123.94 "2.52.38 "6.37 "฿6,854
FLOJET D21X005A ปั๊มพ่นยาเกษตร 3/8 Npt 2.1 Gpm | AC3XFQ 2XE87 D21X005Aที.วีโพรพิลีนแซนโทพรีน (R)VDC 123.24 "103.63 "7.65 "฿8,991
FLOJET 03501-503A ปั๊มพ่นยาเกษตร 3/8 Npt 2 Gpm | AC3XFR 2XE88 03501-503Aที.วีโพรพิลีนแซนโทพรีน (R)VDC 123.96 "103.66 "8.92 "฿7,858
FLOJET 04300-528A ปั๊มพ่นยาเกษตร 1/2 ท่อเข็ม | AC3XFT 2XE89 04300-528Aก.ค.ศโพรพิลีนแซนโทพรีน (R)VDC 123.19 "153.75 "9.24 "฿12,822

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FLOJET 02130571G เครื่องซักพรมปั๊ม
฿14,985 / หน่วย