Flojet Lf112301g | ปั๊มพ่นยาการเกษตร 3/8 ท่อแบบหนาม | 2xe86 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FLOJET LF112301G ปั๊มพ่นยาเกษตร 3/8 ท่อเข็ม | AC3XFP 2XE86

FLOJET LF112301G ปั๊มพ่นยาการเกษตร 3/8 ข้อต่อสายยาง

In Stock
รายการ: AC3XFP รุ่น: LF112301Gอ้างอิงไขว้: 2XE86

รับโดย เมษายน 5, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿6,854 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องพ่นยาไฟฟ้า
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
ตรวจสอบ Valveไวตัน (R)
วัสดุไดอะแฟรมแซนโทพรีน (R)
ฟิวส์แอมป์2.5
GPM สูงสุด1.0
ความสูง2.38 "
Inlet / Outlet3/8 ฮ
ความยาว6.37 "
แม็กซ์ ความดัน35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
ชนิดเครื่องยนต์ที.วี
นายกรัฐมนตรีในฟุต3
รองพื้นเองใช่
ชนิดภาพเขียนกะบังลม
แรงดันไฟฟ้าVDC 12
ความกว้าง3.94 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8424309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • การออกแบบไดอะแฟรม (2 ลูกสูบ)
  • GPM ที่ 0 PSI (1.0)
  • ความดันปิด (35)
  • ความดันเปิด (20)
  • สวิตช์ความดัน (ทำงานตามความต้องการ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดเครื่องยนต์วัสดุของตัวเครื่องวัสดุไดอะแฟรมแรงดันไฟฟ้าความกว้างฟิวส์แอมป์ความสูงความยาวราคา
FLOJET 02100953G น้ำยาล้างพรมปั๊ม | AC2YQA 2P795 02100953Gที.วีโพรพิลีนแซนโทพรีน115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "฿10,664
FLOJET 02130571G น้ำยาล้างพรมปั๊ม | AC2YQB 2P796 02130571Gก.ค.ศไนลอนEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "฿14,985
FLOJET D21X005A ปั๊มพ่นยาเกษตร 3/8 Npt 2.1 Gpm | AC3XFQ 2XE87 D21X005Aที.วีโพรพิลีนแซนโทพรีน (R)VDC 123.24 "103.63 "7.65 "฿8,991
FLOJET 03501-503A ปั๊มพ่นยาเกษตร 3/8 Npt 2 Gpm | AC3XFR 2XE88 03501-503Aที.วีโพรพิลีนแซนโทพรีน (R)VDC 123.96 "103.66 "8.92 "฿7,858
FLOJET 04300-528A ปั๊มพ่นยาเกษตร 1/2 ท่อเข็ม | AC3XFT 2XE89 04300-528Aก.ค.ศโพรพิลีนแซนโทพรีน (R)VDC 123.19 "153.75 "9.24 "฿12,822

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FLOJET LF112301G ปั๊มพ่นยาการเกษตร 3/8 ข้อต่อสายยาง
฿6,854 / หน่วย