โฟลว์ไลน์ 300500 | ตัวบอกระดับ Lcd 5 หลัก อลูมิเนียม | 49k029 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FLOWLINE 300500 ไฟบอกระดับ Lcd 5 Digits Aluminium | AG6XFD 49K029

FLOWLINE 300500 ตัวบ่งชี้ระดับ LCD 5 หลัก อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AG6XFD รุ่น: 300500ข้ามอ้างอิง: 49K029

รับโดย เมษายน 30, อังคาร
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
฿69,498 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวบ่งชี้ระดับ
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
สิ่งที่ส่งมาวัสดุอลูมิเนียม
ระดับการป้องกันแผ่นปิดหน้า NEMA 4X (IP68)
ประเภทของอุปกรณ์แผงยึด
ความสูง5.65 "
ความยาว5.25 "
จำนวนตัวเลข5
รีเลย์4
แหล่งจ่ายไฟ24VDC
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 167 องศา F
ชนิดภาพเขียนเครื่องส่งสัญญาณระดับ
ความกว้าง4.86 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.81
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS9026102080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสิ่งที่ส่งมาวัสดุระดับการป้องกันความสูงความยาวจำนวนตัวเลขชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนราคา
FLOWLINE LI40-1001 ไฟบอกระดับ 6 หลักโพลีคาร์บอเนต | AD6REY 49K028 LI40-10010.67 "โพลีคาร์บอเนตแผ่นปิดหน้า NEMA 4 (IP65)3.1 "3.37 "6-4 องศาถึง 140 องศา Fการแสดงผลในเครื่อง฿9,941

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FLOWLINE 300500 ตัวบ่งชี้ระดับ LCD 5 หลัก อะลูมิเนียม
฿69,498 / หน่วย