Flowline Ld31-s111 | เครื่องส่งสัญญาณระดับความดันใต้น้ำ | 12u451 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FLOWLINE LD31-S111 เครื่องส่งสัญญาณระดับความดัน Submersible | AA4MFN 12U451

FLOWLINE LD31-S111 เครื่องส่งสัญญาณระดับแรงดันใต้น้ำ

In Stock
รายการ: AA4MFN รุ่น: LD31-S111อ้างไขว้: 12U451
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
฿43,272 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องส่งสัญญาณระดับความดัน
ความถูกต้อง+/- 0.25% ของช่วง
การเคลือบสายเคเบิลยูรีเทน
ความยาวของสาย40ft
ประเภทสายเคเบิ้ลการระบายอากาศ
เอาท์พุต4 ถึง 20 mA 2 สาย
พลังงานที่จำเป็น13 ถึง 30 VDC
ช่วงความดัน0 ถึง 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (0 ถึง 23.1 ฟุต)
ความยาวเซนเซอร์4.08 "
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 150 องศา F
ชนิดภาพเขียนการวัดระดับใต้น้ำ
วัสดุเปียกสแตนเลส 316, สแตนเลส 316L, Buna-N, PVC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.23
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)31.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.34
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของสายช่วงความดันราคา
FLOWLINE LD31-S101 เครื่องส่งสัญญาณระดับความดัน Submersible | AA4MFM 12U450 LD31-S10140ft0 ถึง 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (0 ถึง 11.55 ฟุต)฿41,745
FLOWLINE LD31-S131 เครื่องส่งสัญญาณระดับความดัน Submersible | AA4MFP 12U453 LD31-S13160ft0 ถึง 20 20 Psi (0 ถึง 46.2 ฟุต)฿46,327

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FLOWLINE LD31-S111 เครื่องส่งสัญญาณระดับแรงดันใต้น้ำ
฿43,272 / หน่วย