Flowline Lh29-1001 | สวิตช์ตรวจจับการรั่ว คั่นระหว่างหน้า แนวนอน | 12u461 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FLOWLINE LH29-1001 สวิตช์ตรวจจับการรั่วคั่นระหว่างหน้าแนวนอน | AA4MFV 12U461

FLOWLINE LH29-1001 สวิตช์ตรวจจับการรั่วไหลคั่นระหว่างหน้าแนวนอน

In Stock
รายการ: AA4MFV รุ่น: LH29-1001อ้างไขว้: 12U461

รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
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
฿13,440 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ตรวจจับการรั่ว
ประเภทการติดต่อ30 วัตต์, 240 VAC (ตัวต้านทาน 0.14A), 120 VAC (ตัวต้านทาน 0.28A), 120 VDC (ตัวต้านทาน 0.07A), 24 VDC (ตัวต้านทาน 0.28A),
ความสูง0.75 "
แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด 240 VAC / 120 VDC
วัสดุแจ็คเก็ตเสื้อคลุมฮาลาร์
ความยาว3"
วัสดุโพรพิลีนโฟม Valox 420 สแตนเลส
แม็กซ์ ความดัน50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ปฐมนิเทศตามแนวนอน
เอาท์พุตสพป. กก
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 221 องศา F
ชนิดภาพเขียนคั่นระหว่าง
ความกว้าง1.5 "
ประเภทลวด2 คอนดักเตอร์ # 22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS9026102080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FLOWLINE LH29-1001 สวิตช์ตรวจจับการรั่วไหลคั่นระหว่างหน้าแนวนอน
฿13,440 / หน่วย