Flowline Lu80-5101 | เครื่องส่งระดับอัลตราโซนิก 9.8 ฟุต | 12u448 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FLOWLINE LU80-5101 เครื่องส่งสัญญาณระดับอัลตราโซนิก 9.8 ฟุต | AA4MFL 12U448

FLOWLINE LU80-5101 เครื่องส่งสัญญาณระดับอัลตราโซนิก 9.8 ฟุต

In Stock
รายการ: AA4MFL รุ่น: LU80-5101อ้างไขว้: 12U448

รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
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
฿39,278 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเซ็นเซอร์ระดับอัลตราโซนิกแบบไม่สัมผัส
ความถูกต้อง+/- 0.2% ของช่วง
ความกว้างของบีม2"
การจัดหมวดหมู่วัตถุประสงค์ทั่วไป
องค์ประกอบปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
แสดงLCD 6 หลัก
สิ่งที่ส่งมาวัสดุโพลีคาร์บอเนต
ระดับการป้องกันNEMA 4X (IP65)
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง3.9 "
แรงดันไฟฟ้าอินพุต12 28-VDC
วัสดุPVDF
แม็กซ์ ความดัน30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การติด1 "NPT
เอาท์พุต4 ถึง 20mA, 2 สาย
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.2 "
พิสัย9.8ft
ความละเอียด0.019 "
ชั่วคราว พิสัย-4 ถึง 140 องศา F
ความกว้าง4.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.66
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS9026102080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เดดแบนด์ (4 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าอินพุตความถูกต้องการจัดหมวดหมู่การติดเอาท์พุต¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁพิสัยความละเอียดราคา
FLOWLINE DL10-01 เครื่องส่งสัญญาณระดับอัลตราโซนิก 49.2 นิ้ว | AA4MED 12U414 DL10-0124 VDC (ลูป)0.125 "วัตถุประสงค์ทั่วไป1 "NPT4 ถึง 20mA, 2 สาย2"49.2 "0.019 "฿22,592
FLOWLINE DL14-01 เซ็นเซอร์ระดับอัลตราโซนิก 49.2 นิ้ว | AA4MEE 12U415 DL14-0124 VDC (ลูป)0.125 "วัตถุประสงค์ทั่วไป1 "NPT4 ถึง 20mA และ (4) รีเลย์ SPST2"49.2 "0.019 "฿24,743
FLOWLINE DL24-01 เซ็นเซอร์ระดับอัลตราโซนิก 9.8 ฟุต | AA4MEF 12U416 DL24-0124 VDC (ลูป)+/- 0.2% ของช่วงวัตถุประสงค์ทั่วไป1 "NPT4 ถึง 20mA และ (4) รีเลย์ SPST3.1 "9.8ft0.039 "฿33,170
FLOWLINE DL34-01 เซ็นเซอร์ระดับอัลตราโซนิก 18.0 ฟุต | AA4MEG 12U417 DL34-0124 VDC (ลูป)+/- 0.2% ของช่วงวัตถุประสงค์ทั่วไป2 "NPT4 ถึง 20mA และ (4) รีเลย์ SPST3.1 "18ft0.079 "฿38,023
FLOWLINE DS14-01 เซ็นเซอร์ระดับอัลตราโซนิก 49.2 นิ้ว | AA4MEH 12U418 DS14-0112-24 VDC / VAC0.125 "วัตถุประสงค์ทั่วไป1 "NPT(4) รีเลย์ SPST2"49.2 "0.019 "฿23,179
FLOWLINE DX10-01 เซ็นเซอร์ระดับอัลตราโซนิก 49.2 นิ้ว | AA4MEJ 12U419 DX10-0112 28-VDC0.125 "วัตถุประสงค์ทั่วไป1 "NPT0 ถึง 5V, 0 ถึง 10V หรือ 976 ถึง 2000Hz2"49.2 "0.019 "฿19,439
FLOWLINE LU27-01 เครื่องส่งสัญญาณระดับอัลตราโซนิก 9.8 ฟุต | AA4MEZ 12U437 LU27-0124 VDC (ลูป)+/- 0.2% ของช่วงวัตถุประสงค์ทั่วไป1 "NPT4 ถึง 20mA, 2 สาย4.100 "9.8ft0.019 "฿34,993

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FLOWLINE LU80-5101 เครื่องส่งสัญญาณระดับอัลตราโซนิก 9.8 ฟุต
฿39,278 / หน่วย