Flowline Lz12-1405 | สวิตซ์ปรับระดับแรงสั่นสะเทือน Universal Ryton | 12u435 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FLOWLINE LZ12-1405 สวิตช์ระดับการสั่นสะเทือน Universal Ryton | AA4MEX 12U435

FLOWLINE LZ12-1405 สวิตช์ระดับการสั่นสะเทือน Universal Ryton

In Stock
รายการ: AA4MEX รุ่น: LZ12-1405อ้างไขว้: 12U435

รับโดย อาจ 2, วันพฤหัสบดี
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
฿15,527 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ระดับการสั่นสะเทือน
ความถูกต้อง+/- 1 มม. ในน้ำ
ความยาวของสาย10ft
ประเภทสายเคเบิ้ล4 ตัวนำ PP
คะแนนการติดต่อ60VA สูงสุด 1A
ประเภทการติดต่อSPST รีเลย์
ความสูง1.05
แรงดันไฟฟ้าอินพุต12 36-VDC
ความยาว4.7
วัสดุRyton
แม็กซ์ ความดัน150 psi ที่ 25 องศาเซลเซียส
การติด3 / 4 "NPT
ปฐมนิเทศสากล
เอาท์พุต4 หรือ 20 mA หรือรีเลย์
การทำซ้ำ+/- 0.5 มม. ในน้ำ
ชั่วคราว พิสัยF: -40 องศาถึง 176 องศา C: -40 องศาถึง 80 องศา
ชนิดภาพเขียนเซ็นเซอร์ระดับจุด
ความกว้าง1.05

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS9031808085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ระดับเซนเซอร์ (วัตถุประสงค์ทั่วไป)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FLOWLINE LZ12-1405 สวิตช์ระดับการสั่นสะเทือน Universal Ryton
฿15,527 / หน่วย