FRIEDRICH เครื่องลดความชื้นสำหรับสำนักงาน D35B1A, ความจุถัง 16.2 Pt, 600W, สารทำความเย็น R-410A
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องลดความชื้น |
แอมป์ | 5.2A |
ความจุ | 16.2 คะแนน |
ประเภทการละลายน้ำแข็ง | อัตโนมัติ |
ประเภทตัวกรอง | ทนต่อการชัก |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความยาวท่อ | 16.75 ฟุต |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โลหะ |
คะแนน NEMA | 5 |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนความเร็ว | 3 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 41 ถึง 90 องศา ฉ |
ความลึกโดยรวม | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 23 1 / 4 " |
ความกว้างโดยรวม | 15 " |
ความยาวสายไฟ | 6 ฟุต |
ค่าสารทำความเย็น | ออนซ์ 8.8 |
ประเภทสารทำความเย็น | R-410A |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
การประกัน | ไม่ |
วัตต์ | 600W |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
D50B1A | 8.2A | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.