FRIEDRICH FPHFC12A3B เครื่องจัดการอากาศแบบแยกส่วนพร้อมปั๊มความร้อน, 12000 BTUH, 208/230VAC
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องจัดการอากาศแบบแยกส่วน |
Air Flow | 235/294/353 ลบ.ม. |
แอมป์ | 4.3A |
พื้นที่ (Square-Ft.) | 450 ถึง 550 ตารางฟุต |
ความจุ | 12000 บีทียู |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | วัดความหมุนเวียน |
การเชื่อมต่อ | ควบคุม WiFi |
ประเภทการควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์ |
ความเย็น | 12000 บีทียู |
อัตราการลดความชื้น | 3 |
ความลึก | 16 1 / 2 " |
EER | 12.5 |
ฟิวส์แอมป์ | 30A |
ความสูงของศีรษะ | 8 1 / 2 " |
ความกว้างหัว | 22 1 / 2 " |
ความสูง | 16 1 / 2 " |
สพป | 10 |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความยาวของสาย | 82 ฟุต |
จำนวนความเร็ว | 3 |
โหมดการทำงาน | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / |
ระยะ | 1 |
ประเภทสารทำความเย็น | R-410A |
ขนาด | 1 / 4 " |
ระดับเสียง | 54 เดซิเบล |
การประกัน | 5 ปี |
วัตต์ | 2500W |
ความกว้าง | 37 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
รุ่น | ความกว้างหัว | Air Flow | แอมป์ | ความสูง | จำนวนความเร็ว | ขนาด | ระดับเสียง | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHFW09A3B | 37 3 / 8 " | 247/323/382/424 ลบ.ม | 3.1A | 26 3 / 8 " | 4 | 1 / 4 " | 38/32/29 เดซิเบล | 923W | ฿37,103 | RFQ
|
FPHFW18A3B | 48 " | 382/482/565/618 ลบ.ม | 6.3A | 26 3 / 8 " | 4 | 1 / 4 " | 45/41/37 เดซิเบล | 1638W | ฿77,100 | RFQ
|
FPHFW24A3B | 48 " | 441/559/665/735 ลบ.ม | 8.3A | 33 " | 4 | 3 / 8 " | 48/45/40 เดซิเบล | 2500W | ฿62,166 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.