FRIEDRICH FPHFD12A3A คอนเดนเซอร์ระบบแยกพร้อมปั๊มความร้อน 12000 BTUH 208/230VAC
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอนเดนเซอร์ |
Air Flow | 235/285/335 ลบ.ม. |
แอมป์ | 8.6A |
พื้นที่ (Square-Ft.) | 450 ถึง 550 ตารางฟุต |
ความจุ | 12000 บีทียู |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | วัดความหมุนเวียน |
การเชื่อมต่อ | ควบคุม WiFi |
ประเภทการควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์ |
ควบคุมโวลต์ | 12V ซี |
ความเย็น | 12000 บีทียู |
อัตราการลดความชื้น | 3 |
ความลึก | 16 1 / 2 " |
EER | 11 |
ฟิวส์แอมป์ | 30A |
ความสูงของศีรษะ | 22 1 / 4 " |
ความกว้างหัว | 42 1 / 2 " |
ความสูง | 25 " |
สพป | 10 |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความยาวของสาย | 82 ฟุต |
จำนวนความเร็ว | 3 |
โหมดการทำงาน | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / |
ระยะ | 1 |
ประเภทสารทำความเย็น | R-410A |
ขนาด | 1 / 4 " |
ระดับเสียง | 54 เดซิเบล |
แรงดันไฟฟ้า | AC 208 / 230V |
การประกัน | 5 ปี |
วัตต์ | 2500W |
ความกว้าง | 37 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด | Air Flow | แอมป์ | ระดับเสียง | ความกว้าง | พื้นที่ (Square-Ft.) | ความจุ | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHFD18A3A | 3 / 8 " | 370/440/529 ลบ.ม. | 14.6A | 68 เดซิเบล | 39 " | 700 ถึง 1000 ตารางฟุต | 18000 บีทียู | 28 3 / 4 " | ฿75,166 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.