FRIEDRICH FPHFD18A3A คอนเดนเซอร์ระบบแยกส่วนพร้อมปั๊มความร้อน, 208/230VAC, เครื่องทำความร้อน 2500W
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอนเดนเซอร์ |
Air Flow | 370/440/529 ลบ.ม. |
แอมป์ | 14.6A |
พื้นที่ (Square-Ft.) | 700 ถึง 1000 ตารางฟุต |
ความจุ | 18000 บีทียู |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | วัดความหมุนเวียน |
การเชื่อมต่อ | ควบคุม WiFi |
ประเภทการควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์ |
ควบคุมโวลต์ | 12V ซี |
ความเย็น | 18000 บีทียู |
อัตราการลดความชื้น | 5 |
ความลึก | 28 3 / 4 " |
EER | 12.2 |
ฟิวส์แอมป์ | 30A |
ความสูงของศีรษะ | 22 1 / 4 " |
ความกว้างหัว | 53 " |
ความสูง | 17 3 / 4 " |
สพป | 10 |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความยาวของสาย | 98 ฟุต |
การติด | ติดเพดาน |
จำนวนความเร็ว | 3 |
โหมดการทำงาน | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / |
ระยะ | 1 |
ประเภทสารทำความเย็น | R-410A |
ขนาด | 3 / 8 " |
ระดับเสียง | 68 เดซิเบล |
แรงดันไฟฟ้า | AC 208 / 230V |
การประกัน | 5 ปี |
วัตต์ | 2500W |
ความกว้าง | 39 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด | Air Flow | แอมป์ | ระดับเสียง | ความกว้าง | พื้นที่ (Square-Ft.) | ความจุ | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHFD12A3A | 1 / 4 " | 235/285/335 ลบ.ม. | 8.6A | 54 เดซิเบล | 37 " | 450 ถึง 550 ตารางฟุต | 12000 บีทียู | 16 1 / 2 " | ฿68,682 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.