FRIEDRICH FPHFW18A3B เครื่องจัดการอากาศแบบแยกส่วนพร้อมปั๊มความร้อน 18000 BTUH 208/230VAC
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องจัดการอากาศแบบแยกส่วน |
Air Flow | 382/482/565/618 ลบ.ม |
แอมป์ | 6.3A |
พื้นที่ (Square-Ft.) | 700 ถึง 1000 ตารางฟุต |
ความจุ | 19000 บีทียู |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | วัดความหมุนเวียน |
การเชื่อมต่อ | ควบคุม WiFi |
ประเภทการควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์ |
ควบคุมโวลต์ | 12V ซี |
ความเย็น | 18000 บีทียู |
อัตราการลดความชื้น | 4.2 |
ความลึก | 12 1 / 4 " |
EER | 13 |
ฟิวส์แอมป์ | 30A |
ความสูงของศีรษะ | 13 " |
ความกว้างหัว | 48 " |
ความสูง | 26 3 / 8 " |
สพป | 10 |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความยาวของสาย | 66 ฟุต |
การติด | ติดผนัง |
จำนวนความเร็ว | 4 |
โหมดการทำงาน | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / |
ระยะ | 1 |
ประเภทสารทำความเย็น | R-410A |
ขนาด | 1 / 4 " |
ระดับเสียง | 45/41/37 เดซิเบล |
แรงดันไฟฟ้า | AC 208 / 230V |
การประกัน | 5 ปี |
วัตต์ | 1638W |
ความกว้าง | 33 7 / 8 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
รุ่น | ความกว้างหัว | Air Flow | แอมป์ | ความสูง | จำนวนความเร็ว | ขนาด | ระดับเสียง | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHFC12A3B | 22 1 / 2 " | 235/294/353 ลบ.ม. | 4.3A | 16 1 / 2 " | 3 | 1 / 4 " | 54 เดซิเบล | 2500W | ฿63,670 | RFQ
|
FPHFW09A3B | 37 3 / 8 " | 247/323/382/424 ลบ.ม | 3.1A | 26 3 / 8 " | 4 | 1 / 4 " | 38/32/29 เดซิเบล | 923W | ฿37,103 | RFQ
|
FPHFW24A3B | 48 " | 441/559/665/735 ลบ.ม | 8.3A | 33 " | 4 | 3 / 8 " | 48/45/40 เดซิเบล | 2500W | ฿62,166 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.